軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
交換こて先です。
先端部全周はんだメッキ仕様
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
交換こて先です。
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)220
消費電力(W)85
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
質量(g)70
電圧(V)100
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5
関連キーワード