カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,644)
  • 制御機器(457)
  • 空調・照明・電設資材(364)
  • 電気材料(312)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(278)
  • 家電(254)
  • 測定用品(191)
  • 農業機械(167)
  • バイク部品(155)
  • 物流用品(148)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 切削工具(124)
  • 安全用品(108)
  • メカニカル部品(102)
  • 作業工具(77)
  • 防犯用品(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 建築金物(64)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 事務用品(55)
  • オフィス家具(54)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 機構部品(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 厨房用品(42)
  • 電動工具(41)
  • 自動車補修部品(38)
  • 自転車部品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • カー用品(33)
  • 学童・教育用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 溶接用品(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 卓上消耗品(27)
  • 作業服(27)
  • 農具(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 住設機器(20)
  • 防災用品(19)
  • 日用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 医療(16)
  • 縫製用品(14)
  • 梱包用品(11)
  • 手袋(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「px」の検索結果

5,927件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • タイルカーペット PX-3000 スミノエ

    タイルカーペット PX-3000

    スミノエ(9件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
  • 汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
  • グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業

    グリップ付PX両口用ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップ付き
    種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • タイルカーペット PX-5000 スミノエ

    タイルカーペット PX-5000

    スミノエ(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状ハイ&ローループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中ポンプPX用 インペラシリーズ 工進

    水中ポンプPX用 インペラシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • PX0733 BULGIN

    PX0733

    BULGIN(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • PX0739/P BULGIN

    PX0739/P

    BULGIN
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドPX2000 コニシ

    ボンドPX2000

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(333mL)
    当日出荷
    速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
    用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502色ホワイトタイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • PX0842/A BULGIN

    PX0842/A

    BULGIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターPX-201/401用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    PX201/401用ヒーター 交換用セラミックヒーター
    トラスコ品番390-2820適合機種PX-201種別替ヒーター質量(g)7.5消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
  • PX0842/B BULGIN

    PX0842/B

    BULGIN
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
  • ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    替ヒーターパイプ
    トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • PX0852 BULGIN

    PX0852

    BULGIN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • PX0711 BULGIN

    PX0711

    BULGIN
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
  • PX0480 BULGIN

    PX0480

    BULGIN
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
  • PX0835 BULGIN

    PX0835

    BULGIN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • PX-1圧入用具 MAC8(マックエイト)

    PX-1圧入用具

    MAC8(マックエイト)
    ¥329税込¥362
    1袋(1個)
    当日出荷
    PX-1を圧入する為の工具(PX-1-PR)の先端チップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0833 BULGIN

    PX0833

    BULGIN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0801 BULGIN

    PX0801

    BULGIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0484 BULGIN

    PX0484

    BULGIN
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
  • ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)

    ミニステーションはんだこて PX-580

    goot(太洋電機産業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
    用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
  • PersonalBOX PX 田島メタルワーク

    PersonalBOX PX

    田島メタルワーク
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付。錠前:マグネットプッシュキャッチ仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200鍵マグネットプッシュキャッチ
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 特定小電力トランシーバー DJ-PX32 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-PX32

    アルインコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    携帯性を追求した、超小型、カードサイズ型トランシーバー(インカム)。 通話モードは、交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネルに対応。 運用時間は約26時間(単三形アルカリ乾電池)で、一日の業務時間も十分にカバー。 旧モデルのDJ-PX31との通話も可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク )も共通なので、増設、買い替えにも最適。
    用途歯科・各種クリニック、ヘアサロン、アパレルショップ、工場、自動車部品販売、セレモニーホール等での近距離及び中距離での通信手段質量(g)約62(単三形アルカリ型乾電池含む)種類特定小電力外形寸法(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)チャンネル数47ch(交互20ch/中継27ch)送信出力10mW/1mW使用時間(時間)約26(単三形アルカリ乾電池)、約23(ニッケル水素充電池)RoHS指令(10物質対応)対応通話方式単信・半複信動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
  • PersonalBOX PX 田島メタルワーク

    PersonalBOX PX

    田島メタルワーク
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付。錠前:CLダイヤル錠仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200鍵CLダイヤル錠
  • PX0580/28 BULGIN

    PX0580/28

    BULGIN
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    スペーサーPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    替スペーサー
    トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • PX0848/B BULGIN

    PX0848/B

    BULGIN
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0728/P BULGIN

    PX0728/P

    BULGIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応