曜日別特売

特定小電力トランシーバー DJ-PX32

特定小電力トランシーバー DJ-PX32 - アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX32 - アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX32 - アルインコ

携帯性を追求した、超小型、カードサイズ型トランシーバー(インカム)。
通話モードは、交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネルに対応。
運用時間は約26時間(単三形アルカリ乾電池)で、一日の業務時間も十分にカバー。
旧モデルのDJ-PX31との通話も可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク
)も共通なので、増設、買い替えにも最適。

用途
歯科・各種クリニック、ヘアサロン、アパレルショップ、工場、自動車部品販売、セレモニーホール等での近距離及び中距離での通信手段
質量(g)
約62(単三形アルカリ型乾電池含む)
種類
特定小電力
外形寸法(mm)
52.8×73.8×14.6(突起物除く)
チャンネル数
47ch(交互20ch/中継27ch)
送信出力
10mW/1mW
使用時間(時間)
約26(単三形アルカリ乾電池)、約23(ニッケル水素充電池)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通話方式
単信・半複信
動作温度範囲(℃)
-10~+50(充電0~+40)
内容量
1台
注意
※別売のイヤホンマイク、スピーカーマイクが必要です。※電源は単三型アルカリ電池×1本、または専用のバッテリー、充電器をお買い求めください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧 DC V
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DJ-PX32S 7804339778043397DJ-PX32Sシルバー1.5(単三形乾電池×1本)、1.2(EBP-179)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月12日
DJ-PX32B 7804341578043415DJ-PX32Bブラック1.5(単三形乾電池)、1.2(EBP-179)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする