カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「px12-04」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..FP ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..FP

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    DFSP用ドリルインサート。ほとんどの被削材の安定した加工。ポジブレーカー。4コーナー仕様
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..LP ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..LP

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    8日以内出荷から66日以内出荷
    DFSP用ドリルインサート。低炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼加工用。切り屑処理に優れる。4コーナー仕様
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..MD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..MD

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取付金具 アイボリーホワイト TOEX(LIXIL)

    取付金具 アイボリーホワイト

    TOEX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    セット内容4型/PX柱T8・10・12用/アイボリーホワイト色用アイボリーホワイト適合シリーズアルミサモア
  • 取付金具  ブロンズ TOEX(LIXIL)

    取付金具 ブロンズ

    TOEX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ブロンズ適合シリーズアルミサモア
  • バーベキュー炭「炭革命」 DSCジャパン

    バーベキュー炭「炭革命」

    DSCジャパン
    1,798税込1,978
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。
    用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。材質木炭紛寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個入数(個)12(3PX4袋)入数12P-900g燃焼時間(時間)目安:約3
  • EPS12V用電源延長ケーブル 30cm 白 アイネックス

    EPS12V用電源延長ケーブル 30cm 白

    アイネックス
    1,298税込1,428
    1本
    11日以内出荷
    電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)。4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。コネクタとケーブルの色はホワイトです。
    仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。アズワン品番67-0417-38