カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「px20.1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字uni(三菱鉛筆)(121件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー中字 丸芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯uni(三菱鉛筆)
219税込241
1本
当日出荷
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
温調はんだごて goot(太洋電機産業)温調はんだごてgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
保温付エスロペックス セキスイ保温付エスロペックスセキスイ(1件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50寸法L(m/巻)50
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TP33蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)岐阜プラスチック工業
959税込1,055
1個
5日以内出荷
グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
NXP, 圧力センサ, 差動 NXPNXP, 圧力センサ, 差動NXP
51,980税込57,178
1セット(20個)
7日以内出荷
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア材質エポキシ電源電圧10Vdcアナログ出力24→26mV応答時間1ms許容差±1%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:差動最小圧力(bar)0
MPX2010DP NXPMPX2010DPNXP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
bracket SS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)bracket SSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
7,998税込8,798
1個
63日以内出荷から92日以内出荷