カテゴリ

  • バイク純正部品(66)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 家電(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 農業機械(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「px8」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    クロス ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    588税込647
    1袋(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入
    質量(g)35種類十字型主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネリードX 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    パネリードX 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    22,000税込24,200
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
    用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
  • ワゴンモール付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール付属品 クロス

    未来工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状クロス
  • ワゴンモール付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール付属品 クロス

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    ブラック
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • チューブ継手 ブランチY BeHAUS

    チューブ継手 ブランチY

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ブランチねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理(ハンドル)粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • グランカート サイレント用足踏みストッパー TRUSCO

    グランカート サイレント用足踏みストッパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    材質スチール表面処理粉体塗装
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)幅(mm)202質量(kg)1ひょう量単位g
  • 樹脂製平台車グランカート サイレント TRUSCO

    樹脂製平台車グランカート サイレント

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具樹脂特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ

    8.0x125mm [-]オフセットドライバー

    エスコ
    2,190税込2,409
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)29適合ねじM5商品構成単品
  • 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 撥油タイプ フクビ化学

    不燃壁装材 ウォーリアW-DP 撥油タイプ

    フクビ化学
    39,980税込43,978
    1枚ほか
    3日以内出荷
    台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。 撥油タイプは撥水・撥油機能を向上させたことにより、従来より更に水汚れや油汚れのお手入れが簡単に出来ます。
    用途壁材仕様役物カラーマッチング:ホワイトWパールホワイト撥油別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)表面エンボスタイプ(アクリルUV塗装)芯材繊維強化セメント板
  • ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ SMC

    ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様完成品種別完成品材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴムブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:樹脂/車輪:ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装生産国日本騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    619,800税込681,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
  • 【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J ブランソン

    【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J

    ブランソン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。
    槽内寸法(mm)495×292×150ヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)超音波出力(W)280排水ドレイン付き質量(kg)11.9付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース
  • ナット アジャスティング 5PX-84334-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット アジャスティング 5PX-84334-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1L9-84334-60
  • ホ-ン 5PX-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ン 5PX-83371-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • ナツト,U 5PX-84548-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト,U 5PX-84548-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ナツト 5PX-84317-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト 5PX-84317-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 5PX-84553-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 5PX-84553-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 5PX-83330-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 5PX-83330-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,ヘツドライト 1 5PX-84318-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,ヘツドライト 1 5PX-84318-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • スクリユ 5PX-81846-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 5PX-81846-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレート 5PX-84754-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレート 5PX-84754-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • ワツシヤ,プレーン 5PX-8181L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレーン 5PX-8181L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,フラツシヤレンズ 5PX-83313-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,フラツシヤレンズ 5PX-83313-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,バツテリ 5PX-82129-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,バツテリ 5PX-82129-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット,メータ 5PX-83519-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット,メータ 5PX-83519-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6