カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 制御機器(28)
- 自動車純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 機構部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
- MAZDA(マツダ)(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- AMPHENOL(6)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- サクラクレパス(3)
- 阪上製作所(3)
- SMC(2)
- 黒田精工(2)
- CKD(2)
- ネグロス電工(2)
- 未来工業(2)
- 篠原電機(2)
- 大阪魂(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「py-12」の検索結果

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ
(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用
SOFT99(36件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。商品タイプ撥水
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥869~税込¥956~1個当日出荷から13日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンY
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンY使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
小学生色えんぴつ
サクラクレパス¥799税込¥8791箱(12色)当日出荷鉛筆が固定できるソフトケース入りなので、小学生が落としてもバラけず、音も大きくありません。 新入学時に必要な名前シールが入っています。 安全性を保証するCEマークが付いています。 (このソフトケースは、焼却時に塩化水素ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。)色数12
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
ラインプロ
岩田製作所¥79,980税込¥87,9781巻(280枚)翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
野菜播種機(無段調量式)
みのる産業¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴質量(kg)8.2条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
水彩色鉛筆
サクラクレパス¥1,798税込¥1,9781セット(12色)3日以内出荷から4日以内出荷水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。 色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。 ケースは中身がわかる窓あきのため、安心して購入できます。 野外スケッチにも必要な筆・水入れ・削り器が入って携帯に便利です。
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
水彩色鉛筆 単色
サクラクレパス¥149税込¥1641個3日以内出荷水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
アレンジャー書類保管庫(A3収納)
山金工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。用途A3用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA3ファイルヨコ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイトグリーン購入法適合