カテゴリ
- 制御機器(19)
- 自動車補修部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NSK(日本精工)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イスカル(2)
- サンワサプライ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 篠原電機(2)
- 象印マホービン(2)
- 阪上製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「py-5」の検索結果

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用
SOFT99(36件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。商品タイプ撥水
ラインプロ
岩田製作所¥79,980税込¥87,9781巻(280枚)翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
充電式噴霧器Nebel
アルミス(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
水彩色鉛筆 単色
サクラクレパス¥149税込¥1641個3日以内出荷水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
レックスグリップ
パイロット¥109税込¥1201本当日出荷から5日以内出荷段差が無く握りやすいグリップを持つREXGRIPシャープペンシルに新色登場。ちゅるんと感がかわいいパステルカラーが定番に。方式ノック式 ガイドパイプスライド式芯径(mm)0.5
竹皮プレス容器
松本¥109,800税込¥120,7801ケース(50枚×10袋)3日以内出荷竹の皮を貼り合わせプレスした箱。竹の皮は抗菌力や保湿力に優れ、中身が蒸れにくく、変色を防ぎます。電子レンジ、冷凍・冷蔵庫にも対応しています。本体・蓋セット商品です。材質竹皮
タッチパッド ケーブル
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。色ガンメタサイズMサイズ(6インチ)質量(g)約102ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×107×11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
タッチパッド ケーブル
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。色ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約133ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥459税込¥5051巻翌々日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。幅(mm)50色アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
真空パッド (ZPY50~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
















![PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24064014-160615-02.jpg)