カテゴリ

  • 自動車純正部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車補修部品(13)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py10」の検索結果

関連キーワード
184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ モノタロウ

    ユニオンワイ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンワイ AirTAC

    ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用

    SOFT99(36件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
    商品タイプ撥水
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 ユニオンY BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンY

    BeHAUS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-2133アズワン品番64-5055-88
  • テラピン表示リング 黄 6mm 千代田通商

    テラピン表示リング 黄 6mm

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3766適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-98
  • テラピン表示リング 黄 4mm 千代田通商

    テラピン表示リング 黄 4mm

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3755適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-39
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY10 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY10

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥29,625税込¥32,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 換気パイプ用Y管 未来工業

    換気パイプ用Y管

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製色ベージュ
  • STPコネクタ サンワサプライ

    STPコネクタ

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
  • GPYパッキン 阪上製作所

    GPYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ オムロンヘルスケア

    共用ソケット 角形ソケット PY 10個入 PYシリーズ

    オムロンヘルスケア
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
    仕様オムロン形式:PYFZ-14-Wアズワン品番65-2777-19
  • ミニフィッティング Y型同径 アイシス

    ミニフィッティング Y型同径

    アイシス
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
  • PPYパッキン 阪上製作所

    PPYパッキン

    阪上製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ピストン用
    材質RN729寸法L(mm)2.5寸法H(mm)2.9寸法d(mm)6外径(Φmm)10寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフィッティング 三商

    ミニフィッティング

    三商
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
    材質ポリプロピレン
  • AZチェーンポール ブラスト興業

    AZチェーンポール

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
    用途区画整理など使用場所屋外使用可ポール高さ(mm)約800直径(Φmm)54材質PEベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90ベース約400×400mm
  • 冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ 視泉堂

    冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ

    視泉堂
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
    仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
  • パイプフード用 水切りフィン 未来工業

    パイプフード用 水切りフィン

    未来工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10個)
    翌日出荷
    パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。 既存のパイプフードにも取り付けられます。
    仕様適合パイプフード(内径)100mm
  • アレンジャー書類保管庫(A3収納) 山金工業

    アレンジャー書類保管庫(A3収納)

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
    用途A3用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA3ファイルヨコ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイトグリーン購入法適合
  • PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番 クラウン[事務用品]

    PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番

    クラウン[事務用品]
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腕章 安全ピン留 スマートバリュー

    腕章 安全ピン留

    スマートバリュー
    ¥3,098税込¥3,408
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。
    仕様中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質オレフィン樹脂タイプソフト、安全ピン外形寸法(縦×横)(mm)100×410適合寸法(mm)(シート)縦75×横290
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • ダクト(吊り金具) ネグロス電工

    ダクト(吊り金具)

    ネグロス電工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合吊りボルトW3/8
  • SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • おもい花ホワイトシンビ 横浜ディスプレイミュージアム

    おもい花ホワイトシンビ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,798税込¥1,978
    1束
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、紙、鉄幅(cm)20全長(cm)50
  • おもい花ピンクピオニー 横浜ディスプレイミュージアム

    おもい花ピンクピオニー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,798税込¥1,978
    1束
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、紙、鉄幅(cm)20全長(cm)46
  • ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン GPY

    大阪魂
    ¥42,123税込¥46,335
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • アレンジャー 誘導扉付き 山金工業

    アレンジャー 誘導扉付き

    山金工業
    ¥84,014税込¥92,415
    1台
    翌日出荷
    扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。 扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
    タイプ完成品付属品鍵×2本材質本体:スチール/引出:PS樹脂種類書類保管庫(引出し型・鍵付)色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色鍵カムロックグリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)3/段
  • おもい花ブルーデージー 横浜ディスプレイミュージアム

    おもい花ブルーデージー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥1,798税込¥1,978
    1束
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、紙、鉄幅(cm)20全長(cm)45