カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(71)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 清掃用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pyp」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (PYP4)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (PYP4)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(90枚×20冊)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状短冊形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 換気パイプ用 異径カップリング 未来工業

    換気パイプ用 異径カップリング

    未来工業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
  • はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイション

    はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。適合CSMトラスコ品番836-4236材質アルミ合金質量(kg)0.8
  • 換気パイプ用Y管 未来工業

    換気パイプ用Y管

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ
  • 換気パイプ用 カップリング 未来工業

    換気パイプ用 カップリング

    未来工業(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ
  • 換気パイプ用 異径ソケット 未来工業

    換気パイプ用 異径ソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
    適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製長さ(mm)167ベージュ
  • 換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業

    換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    軽量で運搬、取扱に便利です。
    用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
  • 換気パイプ用 断熱シート 未来工業

    換気パイプ用 断熱シート

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
    仕様粘着シール付厚さ(mm)5長さ(m)1適合パイプ換気パイプ100熱伝導率(W/mk)0.044
  • 換気パイプ用エルボ 未来工業

    換気パイプ用エルボ

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ
  • 換気扇固定台座 未来工業

    換気扇固定台座

    未来工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業

    換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で運搬、取扱いに便利です。
    材質樹脂製・自己消火性樹脂製ベージュ種類ダクト長さ(m)4寸法t(mm)1.5
  • クリップサドル 未来工業

    クリップサドル

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10組)
    翌日出荷
    換気パイプの梁等への固定に使用します。 サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。 カサバラン管の形状維持にも使用できます。
    セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
  • 換気扇固定台座(天井用) 未来工業

    換気扇固定台座(天井用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
    適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10材質樹脂製ミルキーホワイト
  • カサバラン管(折り畳み式換気パイプ) 未来工業

    カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)

    未来工業
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。
    材質樹脂製ベージュ種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • 換気フレキパイプ (断熱タイプ) 未来工業

    換気フレキパイプ (断熱タイプ)

    未来工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
    種類ダクト長さ(m)10
  • 換気パイプ用自在エルボ 未来工業

    換気パイプ用自在エルボ

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
    付属品固定ビス2個付き材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100
  • コーキングガン PROSTYLE

    コーキングガン

    PROSTYLE
    598税込658
    1台
    3日以内出荷
    ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
    用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    289税込318
    1箱(5個)
    当日出荷から25日以内出荷
  • 封印タイ 「SPY」 SapiSelco

    封印タイ 「SPY」

    SapiSelco(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(300本)
    当日出荷
    一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
    用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
  • ディスプレイパーツ ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • IH専用焼肉プレート アイリスオーヤマ

    IH専用焼肉プレート

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。 油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。 セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
    材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×34コーティングセラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)底面の厚さ(mm)6.5(貼り底を含む)
  • ベーパライザー (FP) MAZDA(マツダ)

    ベーパライザー (FP)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE3B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷から14日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
  • 非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12 タンガロイ

    非鉄金属加工用高速PCDカッタ TPYP12

    タンガロイ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×333.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • 防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変プッシュボタン錠 NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(屋内仕様)可変プッシュボタン錠

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前可変プッシュボタン錠
  • オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレストなし(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレストなし(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    229,800税込252,780
    1脚
    22日以内出荷
    3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。
    内寸(mm)【肘】460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×710~990×1230~1300機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)575×475グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    249,800税込274,780
    1脚
    22日以内出荷
    3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。
    機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、ヘッドレスト(上下ストローク:70mm)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様