材質硼珪酸ガラス
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板
材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格GL-32
仕様スパウト付
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格DIN 12 338/12 337規格適合
オートクレーブの可否可(121℃)
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
材質硼珪酸ガラス
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質硼珪酸ガラス3.3
材質硼珪酸ガラス
JISクラスA
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
関連キーワード