材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2B
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2A
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-2C
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-122
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-121
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-123
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-48
両頭機能片頭
1本
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA564DG-2
種類スタビードライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)80
商品構成単品
アズワン品番64-7869-90
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2228-36
1本
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズPZ#2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-18
両頭機能片頭
1本
¥710
税込¥781
翌日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
31日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3753
材質ステンレス鋼(AISI 420)
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
質量(g)18
先端サイズPZ2
両頭機能片頭
1パック(2個)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。. 特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-24
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)205
色オレンジ
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-36
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Proダイヤモンドインパクトねじビット. RS Proダイヤモンドインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 衝撃 ダイヤモンド / TiN CVDコーティング 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)245
質量(g)126
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,200
税込¥2,420
5日以内出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611AP-2
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)160
質量(g)45
先端サイズPZ#2
先端形状ポジドライブ
アズワン品番64-2222-35
両頭機能片頭
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
全長(mm)95
先端サイズPZ#2
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-12
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズPZ#2
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-08
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-05
1本
¥735
税込¥809
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)205
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-40
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
商品構成単品
アズワン品番64-2227-32
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)50
仕様木ネジ用
先端サイズ#2
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上パイン、RAL 1034 のイメージ
材質プラスチック
1セット(100個)
¥519
税込¥571
17日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ