7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷