スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
トラスコ品番423-9881
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)220
アズワン品番5-212-05
外寸法・幅(mm)357
外寸法・高さ(mm)24
外寸法・奥行(mm)262
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)106以下
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
トラスコ品番334-9501
質量(g)560
アズワン品番5-212-04
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)33.5
外寸法・奥行(mm)358
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
質量(g)490
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
外寸法・幅(mm)451
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33
外寸法・奥行(mm)298
コンテナ種類ベタ目
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
内寸(mm)619×408×218
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×448×224
圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×396×208
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PP
アズワン品番67-8032-44
1個
¥4,210
税込¥4,631
5日以内出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質導電性PP
フタなし
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
トラスコ品番389-9926
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
材質PP
色ブルー
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)415×347×74
外寸(mm)458×380×85
内寸(mm)418×350×79
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
最大締付トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450
充電時間(分)70
付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番760-2804
質量(kg)1.6
関連キーワード