1,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-2B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WC-2C 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-122 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-121 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-123 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-48 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DG-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7869-90
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品 アズワン品番64-2228-36
1本
4,590 税込5,049
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズPZ#2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-18 両頭機能片頭
1本
710 税込781
翌日出荷

E リングプライヤー エンジニア 動画あり
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3753 材質ステンレス鋼(AISI 420) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)18 先端サイズPZ2 両頭機能片頭
1パック(2個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷


抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-24
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0 全長(mm)205 オレンジ 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2227-36
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

軸径(Φmm)6.5 全長(mm)160 質量(g)45 先端サイズPZ#2 先端形状ポジドライブ アズワン品番64-2222-35 両頭機能片頭
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷


RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
1箱(1個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

全長(mm)50 先端サイズPZ#2 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-08
1本
635 税込699
翌日出荷


全長(mm)95 先端サイズPZ#2 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-12
1本
890 税込979
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-05
1本
735 税込809
翌日出荷

1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
1個
219 税込241
4日以内出荷


汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM4付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6 全長(mm)33
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)245 質量(g)126 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)36 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM5付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6 全長(mm)44.5
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)