カテゴリ
- 作業工具(250)
- 自動車補修部品(38)
- 制御機器(35)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Wera(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- BAHCO(バーコ)(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
- KVK(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- FACOM(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ハゼット(9)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- felo(フェロ)(7)
- E-Value(6)
- omron(オムロン)(6)
- セキスイ(5)
- ベッセル(5)
- GEDORE(5)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pz01」の検索結果

2個入りPZビット PZ1
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3746材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ1両頭機能片頭
ドライバーポジドライブPZ1×100mm
BOSCH(ボッシュ)¥779税込¥8571個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PZ1×100mm
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE
FACOM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
アピエゾングリース
アピエゾン¥29,980税込¥32,9781個(25g)当日出荷NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
プラグ
コクゴ¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。![PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083127-180226-02.jpg)
PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-111種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 1x80mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WC-1A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083136-180226-02.jpg)
PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-112種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロバルーン 粒子35μm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981個(100mL)当日出荷樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1![PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085762-180226-02.jpg)
PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ポジドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。先端形状ポジドライブ先端サイズPZ0×PZ1軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9両頭機能両頭
KCD1PZ
シュナイダーエレクトリック¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷質量(kg)0.082タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCD1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
ケーブル・パイプ用サドル
大和電業¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか4日以内出荷Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
ボンリースワックス
EpoChemical¥2,898~税込¥3,188~1個(100g)ほか翌々日出荷メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
PZ-010A バブル&フリップアップベースセット
LEAD(リード工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷とても便利な可動式ステーとバブルシールド(ミラータイプ)のセット バブルシールド(AR-88)と開閉機構を持つステー(フリップアップベース)のセット。ハードコート&UVカット加工のシールドは耐久性抜群。可動式ステーを装着し、フリップアップベースは3ホックタイプヘルメット全般に対応。左右ホックは横15mmの範囲で調整可能。材質ポリカーボネイト
石膏補強材用 チョップストランド 12mm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981袋(100g)翌々日出荷パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
液体離型剤 ケムリース
EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~1缶(100mL)ほか4日以内出荷型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
ウォームアップロングパンツ
umbro¥7,898税込¥8,6881枚6日以内出荷吸汗、ストレッチ性に優れたスタイリッシュなジャージロングパンツ。裾ファスナー付き。機能吸汗、ストレッチ素材ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%性別メンズ
ポリパテ (厚盛り用)
EpoChemical¥3,898税込¥4,2881缶(200g)4日以内出荷軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
アンブロ サッカー ボトムス ジュニア(1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro
umbro¥5,198税込¥5,7181枚8日以内出荷ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。優れた防風・はっ水性を有する機能素材【エステルリップ】を採用。素材ポリエステル100%性別ジュニア
アンブロ サッカー ボトムス (1枚物)ピステパンツ ズボン 防寒 umbro
umbro¥5,698税込¥6,2681枚8日以内出荷ロングシーズン着用が可能な1枚物のベーシックなピステパンツ。優れた防風・はっ水性を有する機能素材【エステルリップ】を採用。サイズL素材ポリエステル100%性別メンズ
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.1(PZ1)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途吸引力が変わらないヨーロッパ製掃除機のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.1のポジドライブ(PZ1)
泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693
KVK¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。






![PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014423-170327-02.jpg)









![PZ 1x80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083127-180226-02.jpg)

![PZ 1x130mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083136-180226-02.jpg)


![PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085762-180226-02.jpg)