カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 作業工具(28)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(5)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz16」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット ワイドミュラーWeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェットワイドミュラー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PZ 16●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール圧着工具. Weidmuller PZ 16圧着工具は、DIN46228 Part1及び4に従ってプラスチックカラーの有無を問わずにブーツレースワイヤエンドフェルールを正確にインデント圧着するための工具です。このPZ 16圧着工具は、6 mm2、10 mm2、16 mm2の3種類の圧着プロファイルを備えた圧着ヘッドを特長としています。ワイヤエンドフェルールは、側面から簡単に挿入できます。PZ 16圧着工具はラチェットを備えているので、精密な圧着を確実に行えます。また、操作を間違った場合の解除オプションも備えています。PZ 16圧着工具でかしめられた圧着は、Euro-Norm EN60947-1に準拠します。この圧着工具のハンドルは人間工学に基づいた設計で、快適な片手操作が可能になっています。 特長と利点: 正確な圧着を保証するラチェット 誤操作が発生した時に解除が可能 3つの圧着ステーション 人間工学に基づいて設計されたハンドル EN60947-1準拠の圧着 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
29税込32
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmmワイドミュラー
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418
イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
クイックリンク スチール製 PEGUETクイックリンク スチール製PEGUET
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-1NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
交換レンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SONY交換レンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSSONY
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
広角24mmから中望遠75mm相当までをカバーしながらも、リトラクタブル機構の採用により全長29.9mmの軽量・薄型化を実現。携帯性に優れたEマウント専用の約3倍ズームレンズです。 電動ズームを採用し、操作リングを使えば高速ズームが可能。またズームレバーの使用で、等速によるスムーズなズーミングができるため、動画撮影時にも手ブレを抑えた映像を撮影できます。 光学式手ブレ補正機能も内蔵しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)29.9質量(g)約116倍率(倍)最大撮影:約0.215羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ標準ズーム最大径(Φmm)64.7焦点距離(mm)16~50レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.25-0.3絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36マウントソニー Eマウント
茶がら入れ(中カゴ付) EBM(江部松商事)茶がら入れ(中カゴ付)EBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質ステンレスヘアーライン(つや消し仕上)
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)70材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー SPZ-2 エバオンブッシングプーリー SPZ-2エバオン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝数2
ブッシングプーリー SPZ-1 エバオンブッシングプーリー SPZ-1エバオン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-5NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リム幅w(mm)64
ブッシングプーリー SPZ-3 エバオンブッシングプーリー SPZ-3エバオン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
COB&LEDの2WAYペンライトZOOM付き
仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
茶がら入れ CP-Zシリーズ アズワン茶がら入れ CP-Zシリーズアズワン
9,799税込10,779
1個
7日以内出荷
お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II SONYαマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS IISONY
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。
レンズズーム(広角・中望遠)マウントソニー αEマウント
Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア42mmOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6886アズワン品番65-8046-39
Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア32mmOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6885アズワン品番65-8042-92
デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G SONYデジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 GSONY
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
コンパクトなボディに凝縮した高い解像性能。レスポンスのよい快適な新設計パワーズーム。なめらかで静粛な高性能動画AF。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3867アズワン品番65-7978-29
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジーVS-PZシリーズ プリズムユニットVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
高電流電源ライン用チップビーズ TDK高電流電源ライン用チップビーズTDK
559税込615
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1608
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 TDKフェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入TDK
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
チップビーズ、0603 MPZシリーズEMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
PZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"全長(mm)32先端サイズPZ#3アズワン品番64-2224-95両頭機能片頭
PZ1x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ1x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"アズワン品番64-2224-93
PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"アズワン品番64-2224-94
PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"アズワン品番64-2224-96
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグメディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
◆ビジネスリュック特徴 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです! 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です! シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ エンジニアNK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38