カテゴリ

  • 作業工具(262)
  • 保管用品(84)
  • 空調・電設資材(44)
  • 建築金物(38)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • バイク部品(25)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 家電(13)
  • 卓上消耗品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「pz2」の検索結果

701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ2BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9157
PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
全長(mm)25エスコ品番EA611AP-2先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービットエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様木ネジ用先端サイズ#2両頭機能片頭
PZ2ポジドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)PZ2ポジドライバービット44.5mmBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用ハーフェレ
999税込1,099
1セット(500個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12材質プラスチック
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックスハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(1000個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
17税込19
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)12取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス仕上パイン、RAL 1034 のイメージ材質プラスチック
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,598税込2,858
1セット(1000個)
14日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用 ハーフェレカバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用ハーフェレ
74税込81
1個
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)約13仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,798税込3,078
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
2,898税込3,188
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
ホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)30ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状ポジドライブ
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)15頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックスハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
4,898税込5,388
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックスハーフェレ
3,298税込3,628
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)30ねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス ハーフェレ木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックスハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス長さL(mm)16頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)2.5
ネジザウルスSE エンジニアネジザウルスSEエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)175材質高炭素鋼質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11関連資料(8.37MB)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
PZコンテナ セキスイPZコンテナセキスイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スタッキングタイプ1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
切替弁ユニット KVK切替弁ユニットKVK(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(5冊)
当日出荷から42日以内出荷
PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー エスコPZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバーエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー No.4600 ベッセルポジドライブドライバー No.4600ベッセル(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
すべらないシート 槌屋ヤックすべらないシート槌屋ヤック(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2枚)
当日出荷
粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
PZ 2x300mm (Pozidriv)ドライバー エスコPZ 2x300mm (Pozidriv)ドライバーエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WC-2C種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-122種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-121種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
流し台排水ホース1mねじ式50(2)用 KVK流し台排水ホース1mねじ式50(2)用KVK(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-123種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
洗面器ヘアーキャッチャー KVK洗面器ヘアーキャッチャーKVK(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。直径(Φmm)30
...