カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • 作業工具(459)
  • 保管用品(86)
  • 制御機器(59)
  • 空調・電設資材(47)
  • 建築金物(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • バイク部品(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 家電(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 物流用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防災用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz2」の検索結果

1,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)2個入りPZビット PZ2BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1パック(2個)
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)PZ2ポジドライブヘッドスクリュー用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9157
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0全長(mm)205オレンジ適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-36
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-24
PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット エスコPZ2x160mm [ポジドライブ]ビットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5全長(mm)160質量(g)45先端サイズPZ#2先端形状ポジドライブアズワン品番64-2222-35両頭機能片頭
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
2,298税込2,528
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
全長(mm)25エスコ品番EA611AP-2先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-08
PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
885税込974
1本
翌日出荷
全長(mm)95先端サイズPZ#2軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-12
PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービットエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様木ネジ用先端サイズ#2両頭機能片頭
PZ2ポジドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)PZ2ポジドライバービット44.5mmBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
485税込534
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-05
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-32
ネジ込式ビット(PZ2X3311シリーズ専用) Weraネジ込式ビット(PZ2X3311シリーズ専用)Wera
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM4付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6全長(mm)33
PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコPZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2223-01
ネジ込式ビット(PZ2X3312シリーズ専用) Weraネジ込式ビット(PZ2X3312シリーズ専用)Wera
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM5付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6全長(mm)44.5
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC100口径1ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"アズワン品番64-2224-94
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用ハーフェレ
999税込1,099
1セット(500個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12材質プラスチック
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
6,098税込6,708
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Proダイヤモンドインパクトねじビット. RS Proダイヤモンドインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 衝撃 ダイヤモンド / TiN CVDコーティング 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2 RS PRORS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2RS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2 RS PRORS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2刃の長さ = 350 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックスハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(1000個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
RS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 標準ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証なしRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2VDE/1000V認証 = なし刃の長さ = 300 mm全体長さ = 410 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
17税込19
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)12取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス仕上パイン、RAL 1034 のイメージ材質プラスチック
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2VSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2VSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径1ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2CB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2CBSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC110口径1ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2ESMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC230口径1ねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS
...