カテゴリ

  • 溶接用品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「pz38」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
グロープラグ HKTグロープラグHKT
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
アセチレンチップ アサダアセチレンチップアサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)アサダ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)アサダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
プリカチューブ(10m) 三桂製作所プリカチューブ(10m)三桂製作所
9,998税込10,998
1個(10m)
翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2m アサダアストロターボアセチレンバーナ カプラ式 7.2mアサダ
87,980税込96,778
1セット
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)アサダ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
アストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ カプラ式 3.6mアサダ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 7.2mアサダ
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
全ネジ用ソケット HIT(ヒット)全ネジ用ソケットHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィルエンボスメーカー用ペーパー380mm幅アスウィル
3,500税込3,850
1冊(100m)
4日以内出荷
エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。
用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数1冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6mアサダ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
ポジドライブビット ベッセルポジドライブビットベッセル
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50硬さH呼称B35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
エンボスペーパー 380mm幅 アスウィルエンボスペーパー 380mm幅アスウィル
4,200税込4,620
1個
5日以内出荷
エンボスメーカー専用のペーパーです。幅は380mmです。エンボスメーカーに通してエンボス加工の紙緩衝材を制作することができます。燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても簡単です。190mmごとにミシン目がついており、お好みの長さで切り離しての使用が可能です。
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)アサダ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)アサダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィルエンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セットアスウィル
17,980税込19,778
1セット(5冊)
4日以内出荷
エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。
用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数5冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)アサダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ダブルビットセット(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ダブルビットセット(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1箱(10本)
4日以内出荷
左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
両頭機能両頭
ダブルビットセット(マイナス) Wiha(ビーハ/ノガ)ダブルビットセット(マイナス)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1箱(10本)
4日以内出荷
左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
両頭機能両頭
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
49,980税込54,978
1セット(13点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
18,980税込20,878
1セット
18日以内出荷
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
309税込340特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
TOOL CHECK WeraTOOL CHECKWera
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。