カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pza16」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
クロスエイ PISCO(ピスコ)クロスエイPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状クロスエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能