カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 制御機器(233)
  • オフィス家具(79)
  • メカニカル部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • バイク純正部品(36)
  • 自動車補修部品(24)
  • 農業機械(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q-k1」の検索結果

797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • アクアキー 錠タイプ 水本機械製作所

    アクアキー 錠タイプ

    水本機械製作所
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    デフキーと比較して、つる長です。
    用途各種の扉・郵便受け箱・ロッカーなどトラスコ品番849-0188材質本体:(真鍮)・つる:(鉄)(焼き入れ)・カバー:(プラスチック)・キー:(真鍮)質量(g)245寸法H(mm)50寸法A(mm)113寸法F(mm)18寸法E(mm)8.5寸法B(mm)40寸法C(mm)48寸法G(mm)34
  • バナナプラグ メス-メス 4mm はくでん

    バナナプラグ メス-メス 4mm

    はくでん
    729税込802
    1個
    当日出荷
    直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)
  • シールプーラーセット CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット

    CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(3本組)
    当日出荷
    独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
    セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
  • シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット 1セット 3本入

    CUSTOR(クストー)
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    上手にシールやリングを巻き上げます
    仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
  • KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 伸縮継手

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 曲り Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 曲り

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    仕様内曲り・外曲り共用種類曲り角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
  • KAKU RK85 軒とい Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    全長(mm)3000サイズRK85種類軒とい
  • KAKU RK85 止まり Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    仕様左右一組種類止り適合サイズ(軒とい)RK85
  • KAKU RK85 内飾り板 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 内飾り板

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ適合フィルター14point 64.5mm、Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • KAKU RK85 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    付属品スライドストッパー種類集水器接続エルボカン合適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
  • オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)

    オイルパンセパレーター

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
    用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KQK~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KQK~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • KQ2 Series(KQK~) SMC

    KQ2 Series(KQK~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    24,980税込27,478
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キー&シリンダー Q5K-YSK-001-P75 YAMAHA(ヤマハ)

    キー&シリンダー Q5K-YSK-001-P75

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754 EPSON

    EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754

    EPSON
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)種別純正適合メーカーEPSON
  • 汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K ノーブランド

    汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700種別ノーブランド適合機種メーカーEPSON適合メーカーEPSON適合リボン#7754 (7Q1VP13K)
  • EPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753 EPSON

    EPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753

    EPSON
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合BM-300/800、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870主な適合純正品番7Q1VP80K(#7753) 旧型番 ERC-19種別純正適合メーカーEPSON
  • アタッチメントキットNMAX Q5K-YSK-001-P72 YAMAHA(ヤマハ)

    アタッチメントキットNMAX Q5K-YSK-001-P72

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • キー式横水栓 K1Q KVK

    キー式横水栓 K1Q

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様キー式横水栓JIS規格JISB2061
  • ローダウンシート シグナスX 1YP Q5K-YSK-077-G01 YAMAHA(ヤマハ)

    ローダウンシート シグナスX 1YP Q5K-YSK-077-G01

    YAMAHA(ヤマハ)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • ホシュウ ツーリングセロースクリーン Q9K-YSK-001-865 YAMAHA(ヤマハ)

    ホシュウ ツーリングセロースクリーン Q9K-YSK-001-865

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • ゲルサドルカバー VLC-051 Q5K-RIN-001-018 YAMAHA(ヤマハ)

    ゲルサドルカバー VLC-051 Q5K-RIN-001-018

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ゲル入りサドルカバー 座り心地は柔らかく、適度な弾力が衝撃を和らげるゲル内蔵のサドルカバーです。(スポーティ車用) 前後254~280mm×幅178~203mm 適応モデル PAS Brace XL、VIENTA、VIENTA5、CITY-X・V、CRAIG、CRAIG PLUS
  • ワイヤーリード XT1200Z Q5K-YSK-001-U52 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤーリード XT1200Z Q5K-YSK-001-U52

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤーリードビッグスクーター3 Q5K-YSK-001-U54 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤーリードビッグスクーター3 Q5K-YSK-001-U54

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ユーロヤマハトップケース カバー シロ Q5K-YSK-001-P73 YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロヤマハトップケース カバー シロ Q5K-YSK-001-P73

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ローダウンサスペンションFF ASSY L(BX34) Q9K-YSK-001-915 YAMAHA(ヤマハ)

    ローダウンサスペンションFF ASSY L(BX34) Q9K-YSK-001-915

    YAMAHA(ヤマハ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
  • ローダウンサスペンションFF ASSY R(BX34) Q9K-YSK-001-916 YAMAHA(ヤマハ)

    ローダウンサスペンションFF ASSY R(BX34) Q9K-YSK-001-916

    YAMAHA(ヤマハ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
  • EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754 EPSON

    EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754

    EPSON
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
  • リョウメンテープ#7108 12X10M Q5K-YSK-001-Z15 YAMAHA(ヤマハ)

    リョウメンテープ#7108 12X10M Q5K-YSK-001-Z15

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
...