カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(446)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(338)
  • 制御機器(241)
  • オフィス家具(68)
  • メカニカル部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 測定用品(38)
  • 住設機器(34)
  • 家電(28)
  • 自転車部品(21)
  • 医療(20)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • カー用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電気材料(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「qレイ」の検索結果

1,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルピーキューレイ サンハヤトエルピーキューレイサンハヤト(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(480mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
ヨンエーキューレイ サンハヤトヨンエーキューレイサンハヤト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(420mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
セフティークールチェック ホーザンセフティークールチェックホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(190mL)ほか
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ呉工業(クレ)(76件のレビュー)
969税込1,066
1本(480mL)ほか
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
フラワーレイ アーテック[学校教材・教育玩具]フラワーレイアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
グループ分けができるフラワーレイボリュームがあってはなやか材質:ポリエステル。サイズ:Φ300×50mm。セット内容:本体×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。レインボーセット内容本体×1材質ポリエステル寸法(Φ×mm)300×50アズワン品番65-1826-50
エアーダスター ノンフロン モノタロウエアーダスター ノンフロンモノタロウ(306件のレビュー)
369税込406
1本(350mL×1本)ほか
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)逆さ噴射
コールドスプレー TRUSCOコールドスプレーTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1本(230g)ほか
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。種類スプレー
リーダー コールドスプレー 日進医療器リーダー コールドスプレー日進医療器(9件のレビュー)
649税込714
1個(480mL)
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板 クガデン(久我山電子)AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板クガデン(久我山電子)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種類片面
レグラス ラストブリザード 東洋化学商会レグラス ラストブリザード東洋化学商会(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(550mL)
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK)冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
氷ーるどスプレー ルック氷ーるどスプレールック(3件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤種類スプレー使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。RoHS指令(10物質対応)対応
はなの腕輪 アーテック[学校教材・教育玩具]はなの腕輪アーテック[学校教材・教育玩具]
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
きれいで大きな花びらのうでわです。遠目からでもよく目立つ人気の大サイズ です。ダンスやステージの衣装のワンポイントにおすすめです。手首だけでなく足首にも使えます。カラーバリエーションが豊富なので、クラスやチーム分けができますセット内容:本体2個組
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウスチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(49件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
保冷バッグ 折りたたみタイプ モノタロウ保冷バッグ 折りたたみタイプモノタロウ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に容量(L)135材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)質量(kg)約1.7本体厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90断熱材6mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウエルゴグリップ MTB・スポーツ車用モノタロウ(320件のレビュー)
679税込747
1ペア
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
脇机 2段 モノタロウ脇机 2段モノタロウ(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
納得のプライス、納得のスペック! モノタロウからついにオリジナル脇机が登場! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285アジャスターあり
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
レタートレー モノタロウレタートレーモノタロウ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
小スペースで書類の整理、保管ができます。 1段~3段までお好みの形でご使用いただけます。 A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
用途机上での書類整理、保管収納サイズA4材質ポリスチレンライトブルー質量(g)906/3段時外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×354×59/段、高さ215/3段有効内寸法(奥行×間口)(mm)336×241関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
デスクワゴン 2段 モノタロウデスクワゴン 2段モノタロウ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
納得のプライス、納得のスペック! 完全完成品なので組み立て不要の超即戦力! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数2段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 5段引出タイプモノタロウ(78件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
リサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無) エネックスリサイクルトナー キヤノン対応 056L/056/056H(残量表示有・無)エネックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保冷バッグ 50Lコンテナ用 モノタロウ保冷バッグ 50Lコンテナ用モノタロウ(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
ツールワゴン 2段引出付き モノタロウツールワゴン 2段引出付きモノタロウ(18件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.4MB)材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(59件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バランスウエイトカッター モノタロウバランスウエイトカッターモノタロウ(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220質量(g)350刃長(mm)55材質(グリップ)PVC材質(ブレード)SK5切断幅(mm)55(最大)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(45件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から36日以内出荷
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ325 エネックスリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ325エネックス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種LBP6040/6030印字枚数1600枚保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-27J エネックスリサイクルトナー ブラザー対応 TN-27Jエネックス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウエルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフモノタロウ(173件のレビュー)
459税込505
1ペア
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ057/057H(残量表示有・無) エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ057/057H(残量表示有・無)エクシア
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
ブラック適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ071H(残量表示無) エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ071H(残量表示無)エクシア(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種LBP121/122、MF273/272※エラー解除操作要種別リサイクル適合規格E&Qマーク印字枚数2500枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
...