カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)

「q3lszy011002」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • (08208)オイル ホンダ

    (08208)オイル

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 5606H ジョセツキチルトオイル YAMAHA(ヤマハ)

    5606H ジョセツキチルトオイル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    グリーンマーク認定
  • 2ストローク専用FCエンジンオイル マキタ

    2ストローク専用FCエンジンオイル

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個(1L)
    当日出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツ

    シェルテラスオイルS2M

    シェルルブリカンツ(15件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • フュエルレベルゲージアセンブリ 7CH-85710-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルレベルゲージアセンブリ 7CH-85710-C0

    YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番7A9-85710-02
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • フュエルコックアセンブリ 1 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコックアセンブリ 1

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品 工進

    エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ESB-1170-AAA-0
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコック アセンブリ 7KF-24500-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • フュエルコック アセンブリ 7KA-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルコック アセンブリ 7KA-24500-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
  • トラックアセンブリ 7XE-47110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    トラックアセンブリ 7XE-47110-10

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番7NN-47110-01
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ハイランドワイド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    199,800税込219,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷
    寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
    用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • シャーボルトセット 7T0-W008A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シャーボルトセット 7T0-W008A-01

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番7T0-W008A-00
  • ホース (L300) 90445-126E7 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L300) 90445-126E7

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • フューエルコックアセンブリ 1 YAMAHA(ヤマハ)

    フューエルコックアセンブリ 1

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷