215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順















5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)










SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)


SY512 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

SY512 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)



SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

V Series(VQZ3220B) SMC CADデータあり
切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)