カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「q612b」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ) 三菱電機増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
ユニット種別増設ベースユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
719税込791
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
既設のJW/MEMOCON SC-GLシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC、MEMOCON SC-GL●置換え選定(1):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF12●置換え選定(2):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR12F●置換え選定(3):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR10F6製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ /MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
増設ベースユニット 三菱電機増設ベースユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)