カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 制御機器(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • カー用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qb-2」の検索結果

317件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス QB2型 独立式 四国化成

    宅配ボックス QB2型 独立式

    四国化成
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    7日以内出荷
    前入・前出タイプ。
    用途投入口扉は右開きのみです。本体と支柱のセット品です。仕様(投入口)前入幅(mm)451色ステンカラー高さ(mm)590種類シリンダー錠奥行(mm)399支柱の高さ(mm)1500埋め込み寸法(mm)300取出口前出
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • サンシェード用 吸盤 Meltec(大自工業)

    サンシェード用 吸盤

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷
    ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
    用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
  • ステンレス角バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス角バット (蓋)

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
    用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
  • エルボユニオン KQB2L SMC

    エルボユニオン KQB2L

    SMC(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)17/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)2推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル

    ボールクイックキャッチャー 2個組

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • アンケートボード LION (ライオン事務器)
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブルー

    アンケートボード

    LION (ライオン事務器)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    薄型・軽量・かさばらないクリップボード。イベント会場・病院・ビジネスシーンで便利。上部にペンのクリップが掛けられます。
    サイズA4材質(本体)再生PPシート、1.2mm厚タイプタテ寸法(縦×横)(mm)307×225綴じ枚数3枚材質(フラップ)PPシート、透明グリーン購入法適合
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 大容量組端子台 TQBシリーズ パトライト(PATLITE)

    大容量組端子台 TQBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 石英ビーカー TRUSCO

    石英ビーカー

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
    材質/仕上石英ガラスタイプ手無し耐熱温度(℃)1100
  • 十字穴付き超極低頭ボルト用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。
    1袋入数(個)1
  • チェリー精密軸付砥石 大和製砥所

    チェリー精密軸付砥石

    大和製砥所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径寸法で高硬度材が研削できます。
    用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。材質キュービトロン軸径(Φmm)3形状円筒型粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000軸長(mm)45
  • ボールクイックアダプター 黒 ベッセル

    ボールクイックアダプター 黒

    ベッセル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
    用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。色黒質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所)

    ストレートクランクハンドル QB-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
  • プラグ KQB2P SMC

    プラグ KQB2P

    SMC
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状プラグ
  • Qボルト 岩田製作所

    Qボルト

    岩田製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • CM Series(CM2QB20) SMC

    CM Series(CM2QB20)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)

    SMC
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
  • CD Series(CDM2QB25) SMC

    CD Series(CDM2QB25)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • メスユニオン KQB2F SMC

    メスユニオン KQB2F

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状メスユニオン
  • バーベキューコンロ ステンレス  組み立て不要 YAMAZEN(山善)

    バーベキューコンロ ステンレス 組み立て不要

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    本体を裏返すだけで組立完了。数秒で組立可能なコンパクトBBQコンロ。スッキリ洗練されたデザイン。オールステンレス。
    用途バーベキューやアウトドアなどに。ソロキャンプに最適。キャンプ 用品 アウトドア BBQ バーベキュー キャンプグッズ 焚き火材質ステンレス質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)21.5×17.5×11.5、(収納時)22×17.5×2.5
  • QBボード 光

    QBボード

    光
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 標示用プレート 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • CD Series(CDM2QB20) SMC

    CD Series(CDM2QB20)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ユニオンワイ KQB2U SMC

    ユニオンワイ KQB2U

    SMC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ
  • 隔壁ユニオン KQB2E SMC

    隔壁ユニオン KQB2E

    SMC
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • エルボ KQB2L SMC

    エルボ KQB2L

    SMC
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
  • カルビアン アルテ

    カルビアン

    アルテ
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い・美しい・安価!入れ替え簡単なトンボ式アルミパネル
    用途ポスター・イラスト・ポップなど美しくディスプレイフレーム色シルバー
  • 両口チーズユニオン KQB2T SMC

    両口チーズユニオン KQB2T

    SMC
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン
  • 六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQB2S

    SMC
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB25-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QB25-~)

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)25取付金具基本形磁石内蔵有無有
  • ロングエルボユニオン KQB2W SMC

    ロングエルボユニオン KQB2W

    SMC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン
  • KQB2L ME - エルボユニオン SMC

    KQB2L ME - エルボユニオン

    SMC
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)

    SMC
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • 吸引ろ過瓶用ブラシ 野宮産業

    吸引ろ過瓶用ブラシ

    野宮産業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具吸引ろ過瓶