カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qbs」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽/普通車用 防水シートカバー AQUA DREAM(アクアドリーム)

    軽/普通車用 防水シートカバー

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1枚
    欠品中
    ヘッドレストまですっぽりくるむ取り付け簡単タイプ。ほとんどの車の前席シートに装着可能。洗練された素材を使用して一つ一つ丁寧に縫製しています。レジャー、アウトドア、ウインタースポーツなど様々なシーンで活躍。【取付方法】。取付けはカバーをシートの上から被せ、全体を整えれば完成です。
    ブラック材質(本体)(表) ポリエステル (裏) PVCコーティング質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×550×1
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • DINレール取付け用ベース 三桂製作所

    DINレール取付け用ベース

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
    取付35mmDINレール質量(g/個)100
  • クイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    クイックブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可付属品クッション材質スチール、透明ポリカ厚さ(mm)爪部:3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)

    ボンドケーブル(バッテリー連結線)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
    用途バッテリー連結線タイプ大ポール
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    8,488税込9,337
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
  • ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 YAMAZEN(山善)

    ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2025年度リニューアルした接触冷感敷きパッド一体型ボックスシーツ。従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり。生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善。敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用。触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感。寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート。寝返りすることでひんやり快適。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちの洗濯機で洗濯可能。リバーシブル仕様:裏面は冷たさを感じないふわっとしたワッフル生地で、長いシーズンご利用可能
    用途ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 冷感 ひんやり 接触冷感 シングル セミダブル ダブル クィーン ワイドキング シーツ 冷却マット クール寝具 抗菌 防臭材質【表地】ナイロン100%【中綿】ポリエステル100%【マチ】ナイロン100%【裏地】ポリエステル100%
  • カラーボックス用セパレートガイド2 サンカ

    カラーボックス用セパレートガイド2

    サンカ
    859税込945
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    お手持ちのカラーボックスをチェストにブラッシュアップ!収納ボックスを入れるためのレールパーツです。カラーボックス上部にできる、無駄なデッドスペース空間をうまく活用するための優れたアイテムです。収納ボックスに合わせてレールを貼る高さを替えることで、暮らしに合わせたオリジナル収納ケースが作れます。レールを使用することで中の収納ボックスが取り出しやすくなり、収納量が格段に増やせます。引き出しタイプにすることで、出し入れがラクになるので面倒なおもちゃなどの片付け作業も進みます。日本製ですので、安心してお使いいただけます。耐荷重:約2Kg。セット内容:ガイド本体×2、ネジ×4
    材質ガイド本体:強化スチレン樹脂、ネジ:鉄幅(mm)255ホワイト高さ(mm)36質量(g)140奥行(mm)40
  • Quick-Build ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,498税込10,448
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/フルブラック ナカバヤシ

    タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/フルブラック

    ナカバヤシ
    769税込846
    1冊
    5日以内出荷
    移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。コピー用紙を最大30枚はさむことができます。
    用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト!材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mmフルブラックサイズA4本体質量(g)200収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)
  • タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー ナカバヤシ

    タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/ナイトブルー

    ナカバヤシ
    769税込846
    1冊
    5日以内出荷
    移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。コピー用紙を最大30枚はさむことができます。
    用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト!材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mmナイトブルーサイズA4本体質量(g)200収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)
  • カドップ/スタンドタイプ/A4 ナカバヤシ

    カドップ/スタンドタイプ/A4

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1冊
    5日以内出荷
    カドでとめるクリップボード「カドップ」に、タテとヨコどちらの向きでも自立するスタンドタイプが新登場!。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。二つ折りのカバーを折り返すとスタンドタイプに変形!自宅や職場の限られた机上スペースを有効活用することができます。スタンドさせることで、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。ヨコ向きスタンドは、2段階で角度の調節が可能です。カバー付きのため、書類の折れや汚れを防ぐことができます。<ご使用上の注意>
    材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石サイズA4本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×238×9入数20/40とじ具の種類薄型マグネットクリップ
  • タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/リーフグリーン ナカバヤシ

    タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/リーフグリーン

    ナカバヤシ
    769税込846
    1冊
    5日以内出荷
    移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。コピー用紙を最大30枚はさむことができます。
    用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト!材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mmリーフグリーンサイズA4本体質量(g)200収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)
  • LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン

    IDEC(和泉電気)
    479税込527
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/アイスグレー ナカバヤシ

    タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/アイスグレー

    ナカバヤシ
    769税込846
    1冊
    5日以内出荷
    移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。コピー用紙を最大30枚はさむことができます。
    用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト!材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mmアイスグレーサイズA4本体質量(g)200収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)
  • LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
  • スタンドクリップボード QB-STA4E ナカバヤシ

    スタンドクリップボード QB-STA4E

    ナカバヤシ
    839税込923
    1枚
    5日以内出荷
    ワンステップで自立するスタンドクリップボード。 通常は二つ折りカバータイプのクリップボード→カバーを折り返すとスタンドタイプに変形! スタンドは縦・横置きどちらも可能 。 スタンドするとモニターと同じ目線になり、入力作業の効率がUP。 カバー&ペンを差せるくぼみ付きなので、持ち歩きにも便利。
    サイズA4材質ボード:発泡PP質量(g)約250タイプタテ背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)320×235機能スチール製クリップ式綴具綴じ枚数コピー用紙約30(64g/m2程度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • WU/スタンドクリップボード/パウダーブルー ナカバヤシ

    WU/スタンドクリップボード/パウダーブルー

    ナカバヤシ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕様ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具質量(g)約220本体寸法(mm)A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10収納枚数(枚)コピー用紙約30(64g/m2程度)
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • WU/スタンドクリップボード/シェルピンク ナカバヤシ

    WU/スタンドクリップボード/シェルピンク

    ナカバヤシ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕様ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具質量(g)約220本体寸法(mm)A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10収納枚数(枚)コピー用紙約30(64g/m2程度)
  • WU/スタンドクリップボード/ピスタチオグリーン ナカバヤシ

    WU/スタンドクリップボード/ピスタチオグリーン

    ナカバヤシ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕様ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具質量(g)約220本体寸法(mm)A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10収納枚数(枚)コピー用紙約30(64g/m2程度)
  • LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
  • Quick-Buildシングルネイルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Buildシングルネイルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    材質アセタール質量(g)120
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • BSJ-SQB1 ハルマッタン サーフェスドライキャリーオール ブルーストーム(Bluestorm)

    BSJ-SQB1 ハルマッタン サーフェスドライキャリーオール

    ブルーストーム(Bluestorm)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    フィールドでのストレスを無くす事は、釣果に繋がる部分でもあります。プラグケースや、ソフトルアーのパッケージの整理に最適であり、クリアなフタは入れたものを管理し易い仕様になっています。 特徴;汚れが落としやすいEVA素材、内容物の見やすい透明フタ。
    材質ナイロンオフショアブルーサイズF