カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み

「qc-40-b」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
  • 家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)
  • 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(16個)
    5日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16材質ポリアミド(PA)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QC~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QC~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QC~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QC~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無有