標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QC~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QC~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QC~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
一山クレビス形
クッション
ラバークッション
取付金具
一山クレビス形
磁石内蔵有無
内容量
1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035611CM2QC40-500B40複動片ロッド500
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17035627CM2QC40-500F40複動片ロッド500
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17034534CM2QC20-10B20-10
5,300
取扱い終了
返品不可
17034604CM2QC20-15B20-15
5,300
取扱い終了
返品不可
17034656CM2QC20-20B20複動片ロッド20
5,830
取扱い終了
返品不可
17034683CM2QC20-25B20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17034692CM2QC20-25F20-25
5,300
取扱い終了
返品不可
17034701CM2QC20-27F20-27
5,550
取扱い終了
返品不可
17034717CM2QC20-30B20-30
5,550
取扱い終了
返品不可
17034726CM2QC20-35B20-35
5,550
取扱い終了
返品不可
17034735CM2QC20-50B20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17034744CM2QC20-50F20-50
5,550
取扱い終了
返品不可
17034753CM2QC20-60B20-60
5,800
取扱い終了
返品不可
17034762CM2QC20-65F20-65
5,800
取扱い終了
返品不可
17034771CM2QC20-75B20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17034787CM2QC20-75F20-75
5,800
取扱い終了
返品不可
17034796CM2QC20-80F20複動片ロッド80
6,660
取扱い終了
返品不可
17034543CM2QC20-100B20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17034552CM2QC20-100F20-100
6,050
取扱い終了
返品不可
17034561CM2QC20-110B20複動片ロッド110
6,930
取扱い終了
返品不可
17034577CM2QC20-120F20-120
6,300
取扱い終了
返品不可
17034586CM2QC20-125B20-125
6,300
取扱い終了
返品不可
17034595CM2QC20-125F20-125
6,300
取扱い終了
返品不可
17034613CM2QC20-150B20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17034622CM2QC20-150F20-150
6,550
取扱い終了
返品不可
17034631CM2QC20-170F20複動片ロッド170
7,480
取扱い終了
返品不可
17034647CM2QC20-175F20-175
6,800
取扱い終了
返品不可
17034665CM2QC20-200B20-200
7,050
取扱い終了
返品不可
17034674CM2QC20-200F20複動片ロッド200
7,760
取扱い終了
返品不可
17034884CM2QC25-20F25複動片ロッド20
6,380
取扱い終了
返品不可
17034927CM2QC25-25B25-25
5,800
取扱い終了
返品不可
17034936CM2QC25-25F25-25
5,800
取扱い終了
返品不可
17034981CM2QC25-50B25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17034997CM2QC25-50F25-50
6,050
取扱い終了
返品不可
17035006CM2QC25-55F25-55
6,300
取扱い終了
返品不可
17035015CM2QC25-65F25-65
6,300
取扱い終了
返品不可
17035024CM2QC25-75B25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17035033CM2QC25-75F25-75
6,300
取扱い終了
返品不可
17035042CM2QC25-80F25-80
6,550
取扱い終了
返品不可
17034805CM2QC25-100B25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17034814CM2QC25-100F25-100
6,550
取扱い終了
返品不可
17034823CM2QC25-110F25複動片ロッド110
7,480
取扱い終了
返品不可
17034832CM2QC25-125B25-125
6,800
取扱い終了
返品不可
17034841CM2QC25-125F25-125
6,800
取扱い終了
返品不可
17034857CM2QC25-140F25複動片ロッド140
7,050
取扱い終了
返品不可
17034866CM2QC25-150B25-150
7,050
取扱い終了
返品不可
17034875CM2QC25-150F25-150
7,050
取扱い終了
返品不可
17034893CM2QC25-200B25-200
7,550
取扱い終了
返品不可
17034902CM2QC25-200F25-200
7,550
取扱い終了
返品不可
17034911CM2QC25-220F25複動片ロッド220
8,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする