カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)

「qe-nk」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 警報表示灯玄関子機 アイホン

    警報表示灯玄関子機

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
    用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×98×31.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル KS-NPC570A

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
    付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
  • インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
    付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
  • インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル KS-NPC670S

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
    適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
  • インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ NASTA(ナスタ)

    インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ

    NASTA(ナスタ)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    ・インターホンケースのみになります。・壁付型。
    適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×130×30
  • ゴムパッキン(QF-DK用) アイホン

    ゴムパッキン(QF-DK用)

    アイホン
    199税込219
    1台
    21日以内出荷
    仕様対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×98×3色調グレー
玄関まわりカテゴリ