曜日別特売

ゴムパッキン(QF-DK用)

ゴムパッキン(QF-DK用) - アイホン
仕様
対象玄関子機:QF-DK、QF-DKP/A、QF-DKPW/A、QE-NK、QE-NKP/A、PR-DK-「」、JH-DAK
材質
ネオプレンゴム・単発泡処理
形状
トムソン抜きゴム
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×98×3
色調
グレー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826536QFW-05RD
¥200
¥199
¥219(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする