カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み

「qh22d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド東日製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
ソケット6H-30 東日製作所ソケット6H-30東日製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)30差込角(mm)(メス□a)19.05適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22Dねじの呼びM20、M22RoHS指令(10物質対応)対応
QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所QH・QL用ヘッドゴムカバ東日製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
デジタル角度レンチ 東日製作所デジタル角度レンチ東日製作所
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から20日以内出荷
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
bsh222特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bsh222