【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。
寸法(mm)約Φ60×H8
質量(g)約45
出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥3,346
税込¥3,681
当日出荷
マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード