QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)
質量(kg)(総):4.51(正味):2.92
消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33
電源装置:120Wアダプタ、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226
接続最大同時接続数(CIFS):1500
センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)
対応ホットスワップ
メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6
互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2
プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s
イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):8.99(正味):7.34
消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):3500
対応ホットスワップ
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41
消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト
内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2
対応ホットスワップ:対応
機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):200
ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1
適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)
ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24
消費電力(W)動作モード、通常時:46
内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5
互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):1500
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2
適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b
ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
フォームファクタセットトップ設計
ボタン仕様Status, USB copy, Reset
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96
内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8
内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19
内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)
方式GPU パススルー:搭載
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status
互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
スロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):5000
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
適合電源装置550W(x2), 100-240V
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )
SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ2U ラックマウント
ボタン仕様電源、リセット
対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥799,800
税込¥879,780
23日以内出荷
柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。
Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。
TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。
TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000
セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)7.61
消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
警告(システム)ブザー
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源
互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート3.2Gen1ポート:4
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
電源ユニット250WPSU、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。
Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。
TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。
TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000
セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)8.15
消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
警告(システム)ブザー
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源
互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート3.2Gen1ポート:4
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
電源ユニット2×300WPSU、100-240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
¥459,800
税込¥505,780
30日以内出荷
TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount
セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25
消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13
対応ホットスワップ
機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源
互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives
スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
適合電源装置300W、100-240V
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):14.02(正味):9.22
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:300W (x2)、100 - 240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥339,800
税込¥373,780
23日以内出荷
QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):16.67(正味):11.56
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥439,800
税込¥483,780
23日以内出荷
QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):26.29(正味):18.67
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥629,800
税込¥692,780
23日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V
規格DDR4
対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP
周波数DDR4-3200
ピン数(ピン)260
動作温度(℃)0~85
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスSO-DIMM
カテゴリーRAMmodule
QNAP QSW-M7308R-4X ハーフ幅ラックマウント型100GbEマネージドスイッチ。QSW-M7308R-4X は、4つの100GbE QSFP28と8つの25GbE SFP28 ポートを備えた100GbE L2 マネージドスイッチです。QSW-M7308R-4X は、サーバールームの100G/25G サーバーやNASにアップリンクしたり、100G/25Gスイッチに接続して、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AIアプリケーションを高速化できます。手頃な価格と省スペース設計を特長としたQSW-M7308R-4X は、超高速ネットワーク伝送およびストレージソリューションを構築するために、ビジネスの超高速基幹ネットワークインフラへの素早いアップグレードを実現します。QSW-M7308R-4X は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●100GbE QSFP28:4●25GbE SFP28:8●電源装置の説明:Internal Power supply unit●MACアドレステーブル:32K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:600Gbps
セット内容QSW-M7308R-4X, Power Cord, Rackmount kit, Foot pads, Screw, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):2.63(正味):1.78
タイプ管理:Webマネージド
規格認定:CE、FCC、VCCI、BSMI
ポート数12
スイッチ1200Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×248.8
最大消費電力(W)100
相対湿度5%~95% 非結露
LEDインジケーター:Per Port: Speed/Link/Activity、Per System: Power/Status/Locater
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:Web
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート管理:1 x 1GbE RJ45
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールRJ45
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード。2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
寸法(mm)143.4×18.1×68.9
規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)
対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04
コネクタSFP+
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x SFP+ ポート
転送速度(Gbps)10/1
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カード。Intel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
寸法(mm)119.33×18.13×68.9
規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as
対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
コネクタSFP28
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x SFP28
転送速度(Gbps)25/10
コントローラIntel E810-XXVAM2
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カード。QXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz
対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降
コネクタNBASE-T (RJ45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x NBASE-T (RJ45)
転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100Mbps
コントローラMarvell AQtion AQC107
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード