QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番TP-1051SB
適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50
種別汎用
色黒
適合メーカーセイコー/SEIKO
1セット(6本)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取
Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離
充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱
バイブレーション機能搭載
ホワイトは抗菌仕様
メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで
材質ABSプラスティック
光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100
バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)
メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)
バッテリー電圧(V)3.7
EMC規格CE、 FC
動作湿度(%)10~95
バッテリー容量(mAh)2600
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)
入力電源(V)DC3.3±5%
動作温度範囲(℃)0~40
読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180
保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
種類ハンドフリースタンド
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED(625nm)
消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明白色LED
コントラスト比印刷(PCS):25%
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
質量(g)125
種類ハンドフリースタンド
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)1.4
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED(625nm)
読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170
消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)
照明白色LED
分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下
インターフェースUSB(ホスト)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)0~100000(太陽光)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI
インジケータブザー、LED
対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Blutooth通信による無線通信
離し読み、液晶表示コード読取り可能
20Byteのデータを約10万件蓄積可能
入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載
簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1
専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り)
※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。
※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET
アズワン品番67-6601-06
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RN06RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【NV350キャラバン/キャラバン】年式:2012.06-2017.07、型式:#E26、エンジン型式:QR20DE/QR25DE、【NV350キャラバン/キャラバン】年式:2017.09-、型式:#E26(2WD)/#E26(AWD)、エンジン型式:QR25DE
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
関連キーワード