3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g)30.7 角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー640×480 照準625nm 可視赤色 LED 読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリーリチウムポリマーバッテリ 解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V)3.7 落下距離(m)1.5 充電時間(時間)満充電まで約2 使用周囲照度(Lx)70000(太陽光) バッテリー容量(mAh)350 読み取り速度30 フレーム/秒 傾斜角度(°)±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータLED, ブザー 通信距離(m)20 (見通し距離) 対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプワイヤレス 読取方式無線 動作電圧(V)3.7DC ± 5% メモリ容量(MB)2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷