商品豆知識
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上
材質ABSプラスチック
使用温度範囲(℃)0~50
光源illumination: 6500K LED
消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80
解像度イメージセンサー:640×480 pixel
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
入力電源(V)DC5±5%
ケーブル種類ストレート
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
A-860SU Type-CケーブルとHOL-860のセット
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間3年
ケーブルストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)10万以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。
バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。
バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。
Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。
また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15
色ホワイト
保護等級IP52
インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )
バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)
保証期間1年
充電時間(時間)約5
動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)
対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.
商品タイプ定置式
読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー
落下耐久(m)1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。
世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取り
インターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)
対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code
商品タイプ定置型
読取方式エリアイメージャー
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド
光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形
読取(mm)0~250(JAN0.33mm)
動作温度範囲(℃)-10~50
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン
USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート
バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン
携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適
置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ
GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能
読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品
サービス業→会員管理/レンタル管理
物流業→入出荷検品/梱包検品
電源(V)DC5±10%
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1
センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル
分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)
消費電流(mA)400(動作時)
照明赤色LED617nm(エイミング617nm)
安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番64-9500-11
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)
落下耐久(m)1
湿度範囲(%)5~95(非結露)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。
反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。
(環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り
仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%
適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI
電源電圧(V)DC5±10%
消費電力(mA)280(動作時)
光源(nm)赤色LED617(エイミング617)
保存温度範囲(℃)-40~70
強度落下試験:1mの高さから自由落下
使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)
動作温度範囲(℃)0~50
シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など
読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)
イメージセンサー1280H×800Vピクセル
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。
超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。
「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番195-1078
材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード