カテゴリ

  • 電気材料(93)
  • 制御機器(80)
  • メカニカル部品(22)
  • 事務用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • オフィス家具(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • バイク部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qt1」の検索結果

関連キーワード
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社

    クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1

    日本緑十字社
    6,498税込7,148
    1組(1セット)
    翌々日出荷
    テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
    用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
  • ヘルメットあご紐 谷沢製作所

    ヘルメットあご紐

    谷沢製作所(22件のレビュー)
    392税込431
    1組ほか
    当日出荷
    定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
  • レクター・クイックテープ Rectorseal

    レクター・クイックテープ

    Rectorseal(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤 日本ライティング

    日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤

    日本ライティング(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(100mL)
    当日出荷
    日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
    セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1危険物の類別非危険物特性撥水
  • スクレーパー NTカッター

    スクレーパー

    NTカッター(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
    用途シールはがしや汚れ落としに材質(本体)ABS樹脂質量(g)10寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11刃幅(mm)25色(本体)グレー
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    当日出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
  • ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力 VEGER(ベガー)

    ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力

    VEGER(ベガー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。
    ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ

    azbil(旧:山武)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
    用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

    PROST's(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(1kg)
    当日出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコム

    ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載

    エレコム
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。
    用途数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本ブラックサイズフルサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数108キー+11キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
    用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)

    部品 ラチェットレンチ SI-1241A

    SHINANO(信濃機販)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 石英試験管 TRUSCO

    石英試験管

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
  • 第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス

    第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
  • ペイント,タッチ アップ ニッサン

    ペイント,タッチ アップ

    ニッサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 光電センサ azbil(旧:山武)

    光電センサ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    仕様-材質(本体)-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)材質(カバー)-設定距離(mm)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
  • 切れるンジャー HQTシリーズ ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー HQTシリーズ

    ダイヤテック(DIATECH)
    4,698税込5,168
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • マグネット式風呂ふたホルダー ヒラカワ

    マグネット式風呂ふたホルダー

    ヒラカワ
    3,498税込3,848
    1セット(2個組)
    7日以内出荷
    マグネットが付く浴室壁面に浮かせて収納!水気が溜まりにくく衛生的。ボードタイプやシャッタータイプなど、色々な風呂フタに対応でき便利です。
    用途お風呂 蓋 フタ 壁面収納材質本体/スチール(粉体塗装)、磁石/フェライト磁石質量(g)350耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13.7×22
  • プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    70,375税込77,413
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    59,025税込64,928
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • ベランダカーテン ヒラカワ

    ベランダカーテン

    ヒラカワ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
    用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン質量(g)約470寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
  • プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング

    Festo
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
  • 油性ダイヤスラリー コスモステクノ

    油性ダイヤスラリー

    コスモステクノ
    3,998税込4,398
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
    用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
  • ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコム

    ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzミニキーボードです。
    用途持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本ブラックサイズミニサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適
    用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クランク 103QT カクダイ

    クランク 103QT

    カクダイ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット

    PROST's
    2,398税込2,638
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
  • 有線キーボード 静音 テンキーレス 日本語配列 USB接続(USB-A) AI起動キー搭載 排水機構 メンブレン エレコム

    有線キーボード 静音 テンキーレス 日本語配列 USB接続(USB-A) AI起動キー搭載 排水機構 メンブレン

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる有線ミニキーボードです。
    用途持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。 。パソコンのUSBポートにUSBコネクターを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要で、パソコンから給電するため電池交換も不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。Caps Lock ONの時や手動OSモード切り替え時に点灯・点滅するLEDランプが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。その他【VCCI】ClassB対応セット内容キーボード本体×1台ブラックサイズミニサイズ質量(g)約395 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約296×奥行約125×高さ約24(スタンド含まず)、幅約296×奥行約125×高さ約30(スタンド時)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26、ChromeOS、USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機コネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線機能マルチファンクションキー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19キーメンブレン
  • 角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタB形ハウジング

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 21-K SMC

    21-K

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • B形ハウジング ボックス型 三桂製作所

    B形ハウジング ボックス型

    三桂製作所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(40g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナ

    スムーズフローポンプ Qシリーズ

    タクミナ
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
    電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ