カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「qw-h2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付三菱電機
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
シール形極超小形基本スイッチ D2QW Aratas(旧:omron)シール形極超小形基本スイッチ D2QWAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
カバーM3ねじ取りつけ保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐油性オーム電機
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐油性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐候性オーム電機
9,998税込10,998
1箱(10個)
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐候性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用 omron(オムロン)D2QW 金メッキ アール・リーフ・レバー形 1b プリント基板用omron(オムロン)
1個
欠品中
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)。クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用。+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)。高信頼性の金メッキ接点仕様を用意。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:2.7mm)。クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用。+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)。高信頼性の金メッキ接点仕様を用意