カテゴリ

  • 電気材料(75)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 1.25-3.5」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
719税込791特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から90日以内出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社平形スモールコネクターボデー(黒)明工社(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子セット ユーボン圧着端子セットユーボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子ケースFB-6
手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用泉精器製作所(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(138件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップセットエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
平形スモールプラグ 明工社平形スモールプラグ明工社(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃グレー種類プラグ端子ねじM3.5適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
防水プラグ3P 明工社防水プラグ3P明工社
959税込1,055
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ラジアスゲージ272型 フジツールラジアスゲージ272型フジツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から90日以内出荷
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5