カテゴリ

  • 農業機械(2,854)
  • 測定用品(2,780)
  • 制御機器(2,463)
  • 切削工具(2,140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,047)
  • 配管・水廻り設備部材(1,678)
  • バイク部品(1,675)
  • パソコン/周辺機器(1,539)
  • メカニカル部品(1,102)
  • 油圧機器・油圧ホース(834)
  • 電動工具(626)
  • 物流用品(563)
  • FA担当者のオススメ新商品(523)
  • 科学研究・開発用品(461)
  • ねじ・ボルト・釘(456)
  • 空調・照明・電設資材(441)
  • 機構部品(387)
  • 作業工具(377)
  • 自動車補修部品(330)
  • 家電(316)
  • 事務用品(278)
  • 住設機器(269)
  • カー用品(254)
  • 研磨材(254)
  • 建築金物(245)
  • 空圧工具(238)
  • トラック用品・パーツ(234)
  • 電気材料(231)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(210)
  • 船舶用品・漁業資材(145)
  • 作業服(143)
  • 安全用品(123)
  • 建材・エクステリア(112)
  • オフィス家具(101)
  • 自転車部品(100)
  • 梱包用品(97)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • 溶接用品(91)
  • 防犯用品(80)
  • バッテリー・電装(79)
  • 清掃用品(71)
  • 厨房用品(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(65)
  • 店舗什器・備品(63)
  • タイヤ・足回り(62)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 学童・教育用品(52)
  • 安全保護具(49)
  • 縫製用品(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 保管用品(40)
  • 塗料(38)
  • 防災用品(37)
  • マスク(36)
  • 医療(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 卓上消耗品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • テープ(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 手袋(29)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 日用品(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 農具(16)
  • 安全標識(15)
  • 食品・飲料(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 介護用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • エンジン工具(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 理美容(1)
  • 完成車(1)

「r 1/2」の検索結果

27,717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-358材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
  • ステンレス丸ニップル カクダイ

    ステンレス丸ニップル

    カクダイ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 異径ニップルメッキ付 千代田通商

    異径ニップルメッキ付

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 四角頭付テーパねじプラグ(小箱) 東工舎金属製作所

    四角頭付テーパねじプラグ(小箱)

    東工舎金属製作所
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(70個)
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理黒染め
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AV-359材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/2”
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • R 1/2" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/2" 雄ねじカップリング

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    4日以内出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-14材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/2”
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2

    フロンケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100呼び径(B)1/2寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し
  • R 1/2"xR 1/2" ボールバルブ エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-213バルブ種類ボールバルブ
  • ネジ変換アダプターB カクダイ

    ネジ変換アダプターB

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • R 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-14ソケットorプラグプラグ
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-104形状プラグ
  • R 1/2”xR 1/4” 異径ニップル エスコ

    R 1/2”xR 1/4” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-204A形状異径ニップル
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-357材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”
  • R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-215材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット エスコ

    R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-104形状ソケット
  • R 1/2"xR 1/2" 砲金丸ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" 砲金丸ニップル

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NG-13形状ニップル
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコ

    R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MG-20B形状ニップル
  • R 1/2”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/2”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469DS-4
  • R 1/2" カプラープラグ(高圧) エスコ

    R 1/2" カプラープラグ(高圧)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DW-4形状プラグ
  • R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコ

    R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ML-13形状プラグ
  • R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-22.5形状ザルボ
  • R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-50形状ザルボ
  • R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-35形状ザルボ
  • R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-40形状ザルボ
  • R 1/2" xR 3/4"  砲金ニップル エスコ

    R 1/2" xR 3/4" 砲金ニップル

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ND-20B形状ニップル
  • R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-146材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)37.6質量(g)約68ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×16.6
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル エスコ

    R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-204B形状異径ニップル
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-218材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-217材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)17.5
...