カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,354)
- メカニカル部品(2,005)
- 自動車純正部品(1,521)
- バイク純正部品(1,273)
- 制御機器(1,072)
- 農業機械(1,054)
- 配管・水廻り設備部材(956)
- 切削工具(803)
- バイク部品(777)
- パソコン/周辺機器(658)
- 科学研究・開発用品(585)
- オフィス家具(575)
- 測定用品(507)
- 油圧機器・油圧ホース(487)
- FA担当者のオススメ新商品(383)
- 機構部品(350)
- ねじ・ボルト・釘(292)
- 電動工具(264)
- 空調・照明・電設資材(236)
- 物流用品(206)
- 作業工具(196)
- 建築金物(181)
- 自動車補修部品(173)
- 塗装・養生・内装用品(111)
- 電気材料(103)
- 家電(102)
- 事務用品(100)
- タイヤ・足回り(93)
- 清掃用品(91)
- 空圧工具(91)
- 研磨材(81)
- カー用品(79)
- 建材・エクステリア(76)
- 防犯用品(75)
- 医療(63)
- 作業服(62)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- スプレー・オイル・グリス(54)
- 介護用品(47)
- 塗料(46)
- 保管用品(42)
- バッテリー・電装(42)
- 店舗什器・備品(41)
- 卓上消耗品(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 厨房用品(39)
- 学童・教育用品(38)
- 自転車部品(37)
- 測定関連サービス(34)
- 安全用品(31)
- 溶接用品(30)
- 梱包用品(29)
- 救急・衛生(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- トラック用品・パーツ(25)
- 防災用品(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- テープ(19)
- 完成車(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- ヘルスケア(17)
- 縫製用品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 日用品(14)
- 手袋(13)
- トラック純正部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 洗車・清掃(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 安全保護具(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 住設機器(8)
- 農具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 安全標識(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 鈑金・塗装(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- SMC(2,401)
- BIGM(丸山製作所)(892)
- MAZDA(マツダ)(856)
- ホンダ(821)
- YAMAHA(ヤマハ)(711)
- イトーキ(477)
- CKD(474)
- ミツビシ(429)
- IKO(日本トムソン)(399)
- アサ電子工業(344)
- エスコ(306)
- PISCO(ピスコ)(273)
- 大阪魂(238)
- メディアカバーマーケット(209)
- TRUSCO(205)
- アズワン(194)
- RS PRO(194)
- 千代田通商(190)
- 三木プーリ(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「r 1/8」の検索結果

R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥235税込¥2591個3日以内出荷エスコ品番EA141CD-101材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.7質量(g)約9ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)12最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥2,199税込¥2,4191袋(10個)当日出荷R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ホースニップル
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)
アラム¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から5日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
R 1/8" x 6 mm リングジョイント
エスコ¥219税込¥2411個当日出荷材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥839税込¥9231個当日出荷エスコ品番EA141A-101材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)5
R 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-221材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/8”
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA141CD-112材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.6質量(g)約14ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11
R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA141CD-113材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.2質量(g)約19ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11.6
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
...
















![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)











![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)