カテゴリ
- 農業機械(235)
- 油圧機器・油圧ホース(172)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 切削工具(47)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(7)
- 電動工具(5)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(234)
- brembo(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- CKD(16)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- NAKANO(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- タカギ(11)
- タンガロイ(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 京セラ(8)
- 廣杉計器(14)
- 泰和電器(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r-00330」の検索結果

羊革製手袋 手の平当て付 R-330
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双6日以内出荷薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。 人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7色オレンジ入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
羊革製手袋 手の平当て付 R-330
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双6日以内出荷羊革中厚タイプのスタンダードモデル用途手の平部を当てで補強材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7色ホワイトアテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330
WINRUN (ウインラン)¥29,980~税込¥32,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
LGフレーム 30-330R
第一精工¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷高強度・超軽量のライトゲーム専用ラバーランディングネット!。高強度・超軽量・サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック・カーボン含有率35%)とカーボンシャフト(カーボン含有率60%)を採用した機動力最優先のライトゲーム専用超小継設計ラバーランディングネット。付属品専用収納バッグ強度(kg)シャフト破損:5、フレーム破損:30寸法(cm)フレーム:30×25(フレーム中心測定)、仕舞:62(14セクション)全長(cm)330全質量(g)550適正荷重(kg)魚:2まで深さ(cm)ネット:23
No.809R マイカップ (大) 330ml レッド
エンテック¥259税込¥2851個4日以内出荷寸胴型で安定して置ける、倒れにくいコップです。容量(mL)330質量(g)78サイズ(mm)82Φ×109×77素材ポリプロピレン樹脂
ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(330mL)当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
スマートノズルFNB
タカギ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%
RS PRO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED3段重ね取付スペーサー) LDZ-330Rシリーズ 3個取付用(Φ3・Φ5 2本足用)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント
タカギ¥339税込¥3731個当日出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
紙パック
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
680x330mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)
エスコ¥29,200税込¥32,1201個翌日出荷付属品取付金具仕様室内専用エスコ品番EA724ZK-32材質鏡面:アクリル(2mm)寸法(mm)680×330質量(kg)0.76取付場所天井、壁曲率半径860R
どこでもミラー
カーボーイ(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
1.2mセットツイスター(NB)固定
タカギ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2





+1
レバーファイル(EZe)
コクヨ(1件のレビュー)¥719税込¥7911冊当日出荷軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。タイプタテ型種類レバーファイル材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
ブラインドコード
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル色白長さ(m)30包装形態ボビン巻
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
Φ12ロングロックナット(DBR)
タカギ¥129税込¥1421個9日以内出荷コネクターとホースを繋ぐロックナットです。ホースリールの純正補修部品です。純正交換品番:R220TBR、R330TBR用途園芸・清掃トラスコ品番580-3901使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
グッとつかめる耐熱ミトン
オークス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。材質アラミド、ポリエステル、綿耐熱温度(℃)約330
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
...