カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「r-1230n」の検索結果

ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ナイロンロープ(三ツ打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801巻6日以内出荷3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ。伸びが大きい。重量が軽い。復元性がよくショックにも強い。スレに強い。水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する仕様両端アイ加工
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥92,980税込¥102,2781台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7