カテゴリ

  • メカニカル部品(829)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(54)
  • 農業機械(42)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • バイク部品(28)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(19)
  • 機構部品(18)
  • 電気材料(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 電動工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 照明(6)
  • 医療(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-150-01」の検索結果

1,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメートSHK(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
ブレード 日本紐釦貿易ブレード日本紐釦貿易(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(50m)
翌日出荷から7日以内出荷
クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
ギアパーツ (TRK1500-3-P1) JTCギアパーツ (TRK1500-3-P1)JTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
TR1500用
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ神王工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
ルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズ アムズデザインルアー 真鯛魂レンジセッター 15号 MR15シリーズアムズデザイン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
imaの遊導式鯛カブラ。リーダーを切らずにワンタッチでヘッドが交換できる遊動式鯛カブラ。オモリと針が直結されていないため、エサの自由度が高く、魚に対して違和感なくアピールできます。糸を切らずにヘッドを交換できるクイックセッターシステム。これによりその時々のフィールドに合わせヘッドの号数やカラーをクイックにローテーションできるのです。
仕様【誕生日】2018/12/31質量(g)約56フックハヤブサ12/10号
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
カラー 90387-150R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-150R1YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,398税込10,338
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)5.05切刃長さ(mm)16.44コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
23,980税込26,378
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)2.58切刃長さ(mm)6.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
プレッピーテープ 日本紐釦貿易プレッピーテープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(5m)ほか
7日以内出荷
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)4.05切刃長さ(mm)11.48穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCG18R/Lタンガロイ
10,990税込12,089
1箱(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...