カテゴリ

  • バイク部品(1,034)
  • 自動車純正部品(992)
  • メカニカル部品(915)
  • バイク純正部品(862)
  • 農業機械(544)
  • 切削工具(464)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 制御機器(163)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
  • トラック用品・パーツ(144)
  • タイヤ・足回り(118)
  • 機構部品(69)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 作業工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • バッテリー・電装(49)
  • 保管用品(46)
  • 自動車補修部品(46)
  • 測定用品(42)
  • 建築金物(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • テープ(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 事務用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • カー用品(24)
  • 溶接用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 住設機器(20)
  • オフィス家具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 医療(17)
  • 梱包用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 自転車部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 安全標識(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 家電(12)
  • 電動工具(12)
  • 防犯用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 空圧工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-19」の検索結果

6,773件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスリンクキャリア CBR400R(19) DAYTONA(デイトナ)

    クロスリンクキャリア CBR400R(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    適合車両:CBR400R(19-22)最大積載量(kg)4
  • バーホルダレッドCBR400R(19) DAYTONA(デイトナ)

    バーホルダレッドCBR400R(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。 マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。 バー有効長=155mm パイプ径Φ22.2 スチール製艶消し黒塗装仕上げ 別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様 にもカスタマイズできます。
    材質/仕上スチール製艶消し黒塗装仕上げ有効長(mm)バー:155パイプ径(Φmm)22.2
  • GIVI 1173FZ CB650R(19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI 1173FZ CB650R(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • パイプエンジンガード CB650R(19) DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード CB650R(19)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    6日以内出荷
    ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちコゲ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。リダクションスライダーは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。
    仕様●Made in Japan(リダクションスライダーを除く)●樹脂パット(リダクションスライダー)付属適合CB650R('19)材質スチール製色マットブラック塗装仕上げ
  • モトフィルター V4S CORSE/V4R 19 DNA(ディーエヌエー)

    モトフィルター V4S CORSE/V4R 19

    DNA(ディーエヌエー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
    主な適合車種DUCATI PANIGALE V4/S/SPECIALE 18-19
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィン色黒シリーズCGPT使用温度範囲-40→ +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5接着面なしスリーブ長(m)5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 19mm。色 黒。シュリンク径 9.5mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 5m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -40→ +135 ℃。難燃性 あり。ハロゲン含有 あり。シリーズ CGPT。ULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマータッカー R19E Rapid(ラピッド)

    ハンマータッカー R19E

    Rapid(ラピッド)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
    用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-19 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-19

    三木プーリ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-25 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-25

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)25締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-20

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-20

    三木プーリ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-24

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-24 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-24

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-20

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-28 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-28

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24H

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19H

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19N-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19N-20

    三木プーリ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-19N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19-19N

    三木プーリ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-25B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-25B

    三木プーリ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-R-19B-19B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-R-19B-19B

    三木プーリ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-040形式ALS-R寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-25 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-25

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)25締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19N-20

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-24N

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-20H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-20H

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-28B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-28B

    三木プーリ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-24B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-24B

    三木プーリ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-22B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-22B

    三木プーリ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-19B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-19B

    三木プーリ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-28 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-28

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-25 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19H-25

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)25締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28N

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-28H

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-25H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-25H

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)25締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19N 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-19-19N

    三木プーリ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19H-20 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-19H-20

    三木プーリ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
...