9,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(R-2)
エコ商品
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー 仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。 材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射 寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21 設置場所縁石用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSA508R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1個ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ DNGA-R2
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質IB20H 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC2502R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSA252R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC1502R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC1002R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

イスカルチップ CNGA-R2
エコ商品
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質IB20H 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC2002R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
889 税込978
6日以内出荷

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い。非粘着性で自由にシートの取り外し、再利用可能。リアルに近いペンと紙の質感。最新から旧型iPadモデルまで幅広く活用! 。(iPad Pro/Air対応)
内容再利用可能なスクリーンプロテクター1枚Apple Pencil チップ 2 個保護収納スリーブ1個 型番rpp-r2-11 ケース寸法(mm)262.5×187 対応機種iPad Pro 11インチ 第1世代~第4世代・iPad Air 11インチ 第4世代/Apple Pencil Pro・Apple Pencil(第2世代)・Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代) 保証期間1年 サイズ(mm)保護フィルム243.6×174.5Apple Pencil取替式のペン先太さ:0.7 対応インチサイズ11インチ RoHS指令(10物質対応)対応 特性フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い/非粘着性/取り外し可能/再利用可能/リアルに近いペンと紙の質感
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷

住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型
エコ商品
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)-0.01/+0.02
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
819 税込901
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5
エコ商品
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)16.8 適合電線(mm2)Max2.6 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max14 スタッド径5mm
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE200B2R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B2R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージMFP 実装タイプ表面実装 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(Vrms)3750
1箱(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

三甲(サンコー)パレット LX-1111R2-2
エコ商品
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1100 外寸法・高さ(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE750B2R2J
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:12 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージMini-Flat 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3μs 標準降下時間3μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kVrms)3.75
1箱(5個)
699 税込769
5日以内出荷

チャンネル数1 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージMFP 実装タイプ表面実装 出力デバイスオープンコレクタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)3.75
1箱(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり タイプ入力電流:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3μs 標準降下時間3μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)50 最大電流変換率(%)600 絶縁電圧(Vrms)3750
1箱(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷