カテゴリ

  • 切削工具(3,916)
  • 農業機械(3,596)
  • 制御機器(3,314)
  • 測定用品(2,712)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,305)
  • バイク部品(2,165)
  • 配管・水廻り設備部材(1,504)
  • メカニカル部品(1,459)
  • パソコン/周辺機器(1,296)
  • 油圧機器・油圧ホース(893)
  • 空調・照明・電設資材(835)
  • オフィス家具(820)
  • 自動車補修部品(668)
  • 物流用品(659)
  • FA担当者のオススメ新商品(655)
  • 作業工具(508)
  • 機構部品(487)
  • 事務用品(458)
  • 家電(431)
  • 電気材料(413)
  • トラック用品・パーツ(377)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(371)
  • 住設機器(370)
  • 科学研究・開発用品(343)
  • 建築金物(336)
  • カー用品(315)
  • 自転車部品(285)
  • 船舶用品・漁業資材(273)
  • 安全保護具(256)
  • 店舗什器・備品(237)
  • 溶接用品(202)
  • 研磨材(192)
  • 作業服(188)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • 電動工具(170)
  • 厨房用品(149)
  • 卓上消耗品(146)
  • 梱包用品(143)
  • 建材・エクステリア(143)
  • 介護用品(133)
  • 安全用品(129)
  • フォークリフト・産機・建機用品(122)
  • 農業・園芸資材(112)
  • 空圧工具(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • バッテリー・電装(98)
  • 塗装・養生・内装用品(96)
  • タイヤ・足回り(88)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 清掃用品(80)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 学童・教育用品(78)
  • 縫製用品(73)
  • 防犯用品(72)
  • はんだ関連・静電気対策用品(62)
  • 保管用品(62)
  • 測量用品(土木/建設)(62)
  • トラック輸送・安全用品(56)
  • マスク(47)
  • 医療(45)
  • 日用品(43)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 手袋(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 整備工具・収納(41)
  • 防災用品(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 安全標識(33)
  • 接着剤・補修材(30)
  • ヘルスケア(30)
  • 農具(28)
  • テープ(25)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 塗料(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 理美容(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「r-2」の検索結果

35,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R2ネオセロ コクヨ

    R2ネオセロ

    コクヨ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個(5巻)
    当日出荷
    透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15テープ種類大巻
  • セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用(R-2)

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21設置場所縁石用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • R2テープカッターM32用リール コクヨ

    R2テープカッターM32用リール

    コクヨ(12件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • R-2アングル 山口安製作所

    R-2アングル

    山口安製作所
    149税込164
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    L字型補強金物です。 補強、ジョイント等に使用できます。
    用途木材などの結合や、結合部の補強に穴径(mm)4
  • R 2 " x R  2 "  砲金ニップル エスコ

    R 2 " x R 2 " 砲金ニップル

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ND-50形状ニップル
  • R  2 "x R  2 "  砲金丸ニップル エスコ

    R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NG-50形状丸ニップル
  • ポート戸当り R-2 シロクマ

    ポート戸当り R-2

    シロクマ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    天当り・横当り兼用です。
    付属品【付属ビス】A3×25 3本(木質)材質エラストマー+鉄サイズ30
  • R  2”   プラグ エスコ

    R 2” プラグ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-120形状プラグ
  • キヒゲンR-2フロアブル 米澤化学

    キヒゲンR-2フロアブル

    米澤化学(1件のレビュー)
    619税込681
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    だいず・えだまめ・あずき・とうもろこし・稲・小麦・大麦の種子消毒(兼)鳥害防止に効果を発揮します。 だいず・えだまめの播種時、発芽時の鳥類による食害を防止します。 とうもろこし等茎発芽種子の場合、カラス等が引き抜き等のいたずらを防止します。 播種子のタネバエの食害防止効果があります。 播種後土壌中の雑菌感染を防ぎ、種子腐敗を抑制するため発芽率が高まります。 寒冷地域では播種後土壌中の種子腐敗によって発芽しなくなるのを防ぎます。 麦類の播種時、鳥類食害減量分を余分に播く必要がなく、種子代が軽減できます。 10a当たりの種子処理費用が非常に安くつきます。(200mLで10kgの種子が処理できます。)
    用途だいず・えだまめ・あずき・らっかせい・稲・麦類・そば・とうもろこし・飼料用とうもろこし・ソルガム・ひまわり等播種時の鳥害防止忌避剤。 だいず・えだまめ紫斑病・あずき炭疽病・褐斑病・ピシウム苗立枯病・いんげんまめ苗立枯病・ とうもろこしピシウム苗立枯病・大麦斑葉病・網斑病・小麦なまぐさ黒穂病及びヤギシロトビムシ等の種子消毒防除剤。農林水産省登録第(号)20604毒劇区分普通物
  • ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ(8件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2本)
    当日出荷
    主な適合純正品番14493-76G01,01115-4A0A1,14493-76G00,09119-10039,9S9B-91-0039,1A00-13-996A,09119-10056適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • コンポケR・2WAY PROMART(プロマート)

    コンポケR・2WAY

    PROMART(プロマート)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    縦にも横にも取り付けが可能です。 作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能になります。
    用途コンベックス用ホルダーに仕様360°回転式・16段階角度調整可能・ワンタッチ脱着・ベルトクリップ付トラスコ品番160-3717材質(本体)ABS質量(g)76適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)6以内
  • R  2” x250mm 両ねじニップル エスコ

    R 2” x250mm 両ねじニップル

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DR-20
  • R  2 "  砲金プラグ エスコ

    R 2 " 砲金プラグ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-50形状プラグ
  • R  2 ”  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AL-20A形状プラグ
  • R  2 ”  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AH-20A形状ニップル
  • 取付ワッシャーR(2mm) SHIMANO(シマノ)

    取付ワッシャーR(2mm)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • R  2"  x50mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-200形状ステム
  • R   2”  雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 2” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-20形状ステム
  • R 2・1/2” プラグ エスコ

    R 2・1/2” プラグ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-125形状プラグ
  • R2テープカッター大径小径リール付 コクヨ

    R2テープカッター大径小径リール付

    コクヨ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    テープ種類大巻/小巻両用繰り返し・詰め替え対応
  • ルミナ自動スプレーガンST-5R-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5R-2.0型

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5417質量(g)250パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
  • オフセット砥石”スキルタッチ R-2” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチ R-2”

    日本レヂボン
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5481質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
  • ルミナ自動スプレーガン STA-6R-2.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STA-6R-2.0X型

    扶桑精機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-1554質量(g)230パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • ルミナ自動スプレーガン STA-5R-2.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STA-5R-2.0X型

    扶桑精機
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-1473質量(g)210パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • 取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所

    取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)

    重松製作所(8件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
    仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2区分RL2適合マスクDR77R2
  • R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DF-20A
  • R 2インチ 雄ネジステム エスコ

    R 2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
  • X21R.2テールキャップ LED LENSER

    X21R.2テールキャップ

    LED LENSER
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA

    日本レヂボン
    12,980税込14,278
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番852-4505セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
  • H7R.2用専用充電池 LED LENSER

    H7R.2用専用充電池

    LED LENSER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    各種充電式ライト用の充電池です。
    トラスコ品番780-9964適合機種7298質量(g)36
  • H14.2/H14R.2用ヘッドバンド LED LENSER

    H14.2/H14R.2用ヘッドバンド

    LED LENSER(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種H14.2、H14R.2
  • ルミナ自動スプレーガン STS-6R-2.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STS-6R-2.0X型

    扶桑精機
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-1716質量(g)240パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型

    扶桑精機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-1635質量(g)210パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
  • X21R.2用ACアダプター LED LENSER

    X21R.2用ACアダプター

    LED LENSER
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    X21R.2用専用ACアダプターです。
    トラスコ品番127-4464グリーン購入法適合
...