カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
  • 制御機器(48)
  • 切削工具(41)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「r-20a」の検索結果

関連キーワード
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形

    東芝(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。大型懐中電灯やランタン、防災ラジオなど長時間連続運転を求める機器に最適です。
  • 125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • SUS316L ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル) 日本ジョイント

    SUS316L ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)

    日本ジョイント
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316L
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • S25C ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイント

    S25C ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)

    日本ジョイント
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    材質S25C
  • SUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイント

    SUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ)

    日本ジョイント
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316L
  • SUS304 ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル) 日本ジョイント

    SUS304 ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)

    日本ジョイント
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイント

    SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)

    日本ジョイント
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • SUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイント

    SUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ)

    日本ジョイント
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • S25C ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイント

    S25C ねじ込み プラグ (R プラグ)

    日本ジョイント
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    材質S25C
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネル リオン

    【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネル

    リオン
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
    仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約4.6(電池含む)電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様)入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50記録方式自動平衡形動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm)消費電流(mA)約500(DC12V時)外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB入力インピーダンス10KΩ不平衡ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • クリエイティア インクジェットロール紙329X20mX2インチ クリエイティア

    クリエイティア インクジェットロール紙329X20mX2インチ

    クリエイティア(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    欠品中
    サイズA3長さ(m)20紙質マット紙厚(mm)0.11
  • インクジェットロール紙210X20mX2 クリエイティア

    インクジェットロール紙210X20mX2

    クリエイティア
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    素材マット
  • 延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業

    延長用ラッシングレール(L200-4コマ)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
  • マグネット スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子

    マグネット スマホホルダー エアコンルーバー

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
    付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
  • ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェル

    ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒

    ハネウェル
    23,980税込26,378
    1本(10kg)
    当日出荷
    軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
    用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4冷媒の種類R-410Aオゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
  • アルカリ電池 単1×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単1×20防災

    ELPA
    2,898税込3,188
    1箱(20本)
    欠品中
    【10年保存・防災備蓄に最適】エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単1形 20本セット信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。4本パック(LR20-AD4SBS)の性能はそのままに、防災用の備蓄や法人・自治体でのまとめ買いに便利な「20本入りボックス」として登場しました。 商品のポイント10年間の長期保存に対応優れた保存特性により、製造から10年間の保存が可能。災害時に備えたストック用として、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによる大切な機器(懐中電灯やガスコンロ等)の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能大電流が必要な大型の懐中電灯や、点火時にパワーを要するガスコンロ・石油ストーブなど、あらゆる機器で安定した性能を発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に配慮した設計で、使い終わった後も安心です。 主な使用シーン防災・非常時: 強力ライト、ランタン、ポータブルラジオの予備として。日用生活: ガスコンロの点火、石油ストーブ、給湯器、自動給餌器などに。まとめ買い: 会社、学校、自治体などの避難用品管理に最適な箱入りパッケージ。製品仕様項目内容メーカー名朝日電器(ELPA / エルパ)型番LR20-AD20SBS形状単1形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造から10年間【保管について】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス極とマイナス極を正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 150g/Φ18x280mm ソフトハンマー エスコ

    150g/Φ18x280mm ソフトハンマー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)280頭径(Φmm)18全質量(g)150
  • Rc 2 ”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 2 ” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    9,370税込10,307
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-20A形状クロス
  • 1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル エスコ

    1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部厚み(a:mm):10.7全長(mm)117質量(g)85送り角度(°)4.5ヘッド幅(mm)22.6対辺寸法(inch)1/4"
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
  • 電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ

    電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A

    大和バルブ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三割コレット カトウ工機

    三割コレット

    カトウ工機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイント

    S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))

    日本ジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    材質S25CスケジュールSCH80